サイクロップコンフォートラチェット(9.5ミリ差し込み切替えレバー付き)のプラスチックカバーは寒さの中でも快適に作業でき、同時に表面を損傷から保護します。サイクロップ インパクターソケットは過酷な条件下でも平均を上回る耐用年数使用できます。"Take it easy" 色分けシステムにより必要なサイズに簡単にアクセスできます。サイクロップ拡張により届きにくいネジやボルトも簡単に操作できます。コンパクトで軽くて丈夫なテキスタイルボックス入りです。小型・軽量で携帯性に優れています。
用途手動・工作機械作業用
寸法(mm)150×280×60
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。