ペンチ/プライヤ/ニッパー :「ネジ クローム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー ドライバー付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
マイナスドライバー付きでネジ回しだけでなく、簡単なこじる・突くなどの作業も可能です。口開き5段階調節で最大47mmまで口が開きます。
用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)250
最大口開き(mm)47
口開調節5段階
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ロングノーズバイスプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。長いあご形状のため狭く限定された場所に最適です。小ねじやボルトをつかんで回すことができます。
用途クランプとしての固定作業。
最大口開き(mm)51
全長(mm)202
材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
偏芯テコ原理を応用、小さな力でパワフルな切断力です。支点を切断部分に近づけることで、テコの原理で従来品より楽に切断が出来ます。
強度を保ちながら先端部を薄くすることで1サイズ下の重量を実現、軽量化により連続作業による疲労や腰回りの重量を軽減します。
ネジやボルト、パイプが掴みやすい刃形状です。
用途内線、外線工事、電気設備工事等。
材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール
熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
圧着端子接続範囲(mm2)1.25~3.5
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。