ペンチ/プライヤ/ニッパー :「作業用」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。二重リング外し、かしめ作業などの多くの用途に使用できます。先端がリング外し用になっているので二重リングを外す作業に使用できます。
用途リング外し、かしめ、切断等。 種類ノーズプライヤ 切断能力(Φmm) 軟線0.5 切断能力(Φmm) 銅線0.5以下 先端形状ロングノーズ 硬度HRC(刃部)46~50 仕様バネ付 材質ステンレス鋼(SUS420)
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
用途ホビー、フィッシング等。 材質ステンレス鋼(SUS420) 刃部硬度HRC45~48 切断能力(Φmm) 銅線0.9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

シャープな切れ味です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
用途軟質樹脂(プラスチック)等の切断。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 刃部硬度HRC56~60 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。
用途ホビー、精密作業等。 材質ステンレス鋼(SUS420) 刃部硬度HRC48~50 切断能力(Φmm) 銅線0.8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。パット付きのためテーパー形状などのクランプに最適です。パネル類の固定や溶接作業に便利です。
用途クランプとしての固定作業。 最大口開き(mm)62 全長(mm)228 材質アゴ部:クロームモリブデン鋼 深さ(mm)懐:57
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1丁で2役の軸・穴兼用タイプのスナップリングプライヤーです。C型止め輪の着脱に使用します。
用途スナップリング軸、穴タイプの着脱。 適合範囲(mm)(穴用)直爪1.2・(軸用)45度曲爪1.4、直爪1.2 リング使用範囲(mm)径10~40
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

網目状のクロスカット加工により、従来品(横溝のみ)と比べ滑りに強く、縦・横・斜め方向ともに強力に掴んで離しません。JISマーク付きの日本産業規格認証商品です。口開きは2段階調節でき、対象物に合わせて口幅調整が可能です。
用途家庭内のメンテナンスから水道蛇口等の水まわり作業、自動車や機械の整備作業。 材質高炭素鋼S55C
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端精度抜群です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途精密機器の組立・配線作業。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約150 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

精密作業に最適です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
用途精密機器などの電線の切断。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約110 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

加工しにくかった鉄板、アルミ板、樹脂板が自由自在に切れます。鉄板をゆがませることなく切断できます。滑らかな切り口でバリが出ません。 丸・角でも、直線でも、曲線でも、自在に切ることができます。刃幅は約5.2mmですので、被加工物の切断後の寸法は幅約6mmとなります。
用途鉄板の切断作業。 全長(mm)約185 切断能力(mm)鉄板:1以下、ステンレス板:0.5以下、アルミ板:1.5以下、プラスチック:1.5以下
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。障害物を避けてふところが深い場所のクランプに最適です。アングル材やパネル等の固定、溶接作業に原理です。
用途クランプとしての固定作業。 最大口開き(mm)62 全長(mm)228 材質アゴ部:クロームモリブデン鋼 深さ(mm)懐:61
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。 材質クロームバナジウム鋼 硬度HRC(刃部)58
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャープな切れ味と耐久性を持ち合わせたハイブリッド刃設計です。 刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。 刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。
用途配線用の電線、結束バンド等の切断。 材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール 刃形ラウンド刃 熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC60~64
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
用途ホビー、フィッシング等。 材質ステンレス鋼(SUS420) 刃部硬度HRC45~48 切断能力(Φmm) 銅線0.9
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
用途つかみ、曲げ作業。 全長(mm)約120 材質炭素工具鋼(S50C) 硬度HRC(刃部)50
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味・耐久性抜群です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
用途鉄線・銅線の切断。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約150 刃部硬度HRC60~64 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

SWP-250AD ウォーターポンププライヤーAD SK11 動画あり
ハンドルを握りしめるだけで、対象物に合わせて最適な口開きを自動調整します。特殊菱形口形状は、3点接触によるてこの原理で高いグリップ力を発揮し、パイプやボルトにセルフロックすることで少ない力で確実に掴むことが可能です。くわえ部は高周波焼入れを施し、耐摩耗性に優れ確実なグリップ力を維持します。(HRC50~55)。
用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)240 最大口開き(mm)38
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。カーブ形状歯のためパイプやナットのクランプに最適です。
用途クランプとしての固定作業。 材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープな切れ味です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
用途軟質樹脂(プラスチック)等の切断。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 刃部硬度HRC56~60 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビーや魚釣りなどのレジャーに便利です。特殊ギザ刃採用の為、釣り糸(PE・カーボン・ナイロン糸)の切断に最適です。 サビに強いステンレス製です。かしめ作業などの多くの用途に使用できます。
用途つかむ、かしめ、切断等。 種類ノーズプライヤ 切断能力(Φmm) 軟線0.5 切断能力(Φmm) 銅線0.5以下 先端形状ロングノーズ 硬度HRC(刃部)46~50 仕様バネ付 材質ステンレス鋼(SUS420)
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面倒な作業前の厚さ調整は不要、どんな厚みも広げて握るだけの簡単操作できます。厚みに関係なく、ハンドルを広げて握るだけの口開き自動調整機構を採用、従来のような作業前の厚さ調整設定は不要です。長いあご形状のため狭く限定された場所に最適です。小ねじやボルトをつかんで回すことができます。
用途クランプとしての固定作業。 最大口開き(mm)51 全長(mm)202 材質アゴ部:クロームモリブデン鋼
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途精密機器の組立・配線作業。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約150 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ バネあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 刃部硬度HRC57~61 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
用途つかみ、曲げ作業。 全長(mm)約150 硬度HRC50 材質炭素工具鋼(S50C)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かい作業に最適です。プライヤーとして細かい作業に使えます。小さいものをつかむピンセットとして使えます。
用途精密作業。 材質刃部:ステンレス鋼(SUS420J2) ハンドル:ポリエチレン樹脂 形状先細 全長(mm)約145
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

VVF線の切断に特化した軽い切れ味の鋭い薄刃設計です。 刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。 刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。
用途配線用の電線、結束バンド等の切断。 全長(mm)200 材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール 刃形フラット刃 切断能力(Φmm) 銅線3.5 熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

特殊ダイヤ型口形状は強力に対象物を掴み滑りません。 特殊ダイヤ型口形状は、パイプやボルトにセルフロックするため、従来品のように滑ることなく、少ない握り力で強力につかめます。 口幅調整10段階のボックスジョイント構造は、不意な調整のずれがなく安定した作業ができます。 この商品はJIS規格認証取得工場で製造したものです。
用途水道まわりの修理、配管作業、自動車・機械の整備、電設作業。 仕様JIS規格品 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)250 最大口開き(mm)50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

切れ味・耐久性抜群です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
用途鉄線・銅線の切断。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約150 刃部硬度HRC60~64 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

切れ味・耐久性抜群です。一丁で、廻す・切る・挟む・曲げる等の作業が行えます。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、大変使いやすいペンチです。
用途電気工事、木工・金工作業、機械部品の組立・修理等。 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ 刃部硬度HRC57~61 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SWP-250QA ウォーターポンププライヤーQA SK11 動画あり
ボタンをプッシュするだけで素早い口開き調整が可能です。特殊菱形口形状は、3点接触によるてこの原理で高いグリップ力を発揮し、パイプやボルトにセルフロックすることで少ない力で確実に掴むことが可能です。最大口開きは55mmのワイドオープンタイプです。くわえ部は高周波焼入れを施し、耐摩耗性に優れ確実なグリップ力を維持します。(HRC54~58)。
用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)250 最大口開き(mm)約55
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

マイナスドライバー付きでネジ回しだけでなく、簡単なこじる・突くなどの作業も可能です。口開き5段階調節で最大47mmまで口が開きます。
用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)250 最大口開き(mm)47 口開調節5段階
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

偏芯テコ原理を応用、小さな力でパワフルな切断力です。支点を切断部分に近づけることで、テコの原理で従来品より楽に切断が出来ます。 強度を保ちながら先端部を薄くすることで1サイズ下の重量を実現、軽量化により連続作業による疲労や腰回りの重量を軽減します。 ネジやボルト、パイプが掴みやすい刃形状です。
用途内線、外線工事、電気設備工事等。 材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール 熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2 圧着端子接続範囲(mm2)1.25~3.5
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多用途に使える万能タイプです。切る・挟む・かしめるなど、多用途に使用できます。狭い部分での配線、折り曲げ加工・切断作業に便利です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途切る・挟む・かしめる等。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約150 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ バネあり
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途精密機器の組立・配線作業。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約125 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ バネあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

配管パイプや板材をガッチリつかめる歯型形状。最大開口幅 46mm。バネ付きタイプ。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など幅広く使用できます。 呼び寸法(mm)250 最大開口(mm)46 仕様開口調節7段階 質量(g)322
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

二重リングの着脱作業が楽に行えます。鉄線・銅線の切断もできます。
用途二重リングの着脱。 種類その他プライヤ 全長(mm)約150 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 材質(本体)特殊炭素鋼(S58C)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多用途に使える万能タイプです。切る・挟む・かしめるなど、多用途に使用できます。狭い部分での配線、折り曲げ加工・切断作業に便利です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途切る・挟む・かしめる等。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約150 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

精密作業に最適です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、切れ味も抜群です。
用途精密機器などの電線の切断。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約110 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

ホビーや日曜大工などに役立ちます。針金の切断や釘抜きに便利です。
用途針金の切断・釘抜き(軟鋼用)。 材質クロームバナジウム鋼 全長(mm)約150 硬度HRC58
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

シャープな切れ味です。切る・挟む・曲げるなど幅広い用途に適応したペンチです。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
用途精密機器の組立・配線作業。 材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル 全長(mm)約125 刃部硬度HRC57~61 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷