7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
網目状のクロスカット加工により、従来品(横溝のみ)と比べ滑りに強く、縦・横・斜め方向ともに強力に掴んで離しません。JISマーク付きの日本産業規格認証商品です。口開きは2段階調節でき、対象物に合わせて口幅調整が可能です。
用途家庭内のメンテナンスから水道蛇口等の水まわり作業、自動車や機械の整備作業。 材質高炭素鋼S55C
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
用途つかみ、曲げ作業。 全長(mm)約150 硬度HRC50 材質炭素工具鋼(S50C)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホビーや細かい作業に使用できます。ホビー・細かい作業等での曲げる、掴む作業に適しています。
用途つかみ、曲げ作業。 全長(mm)約120 材質炭素工具鋼(S50C) 硬度HRC(刃部)50
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重リングの着脱作業が楽に行えます。鉄線・銅線の切断もできます。
用途二重リングの着脱。 種類その他プライヤ 全長(mm)約150 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 材質(本体)特殊炭素鋼(S58C)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

物をつかんだり、まわしたりすることができます。配管工事や自動車整備に活躍します。口の開きを5段階に調節できます。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。 仕様JIS規格品 材質炭素工具鋼(S55C) 全長(mm)約250 硬度HRC44~52 開口幅(mm)最大:47
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

物をつかんだり、まわしたりすることができます。サイズに合わせて口幅調節できるので、1つで多くのサイズに使用できます。バネ付のため、楽に作業ができます。配管パイプや板材をガッチリつかめる歯型形状です。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。 仕様開口調節:7段階 材質炭素工具鋼(S55C) 全長(mm)約250 刃部硬度HRC44~52 開口幅(mm)最大:46
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

物をつかんだり、まわしたりすることができます。配管パイプや板材をガッチリつかめる歯形形状です。口の開きを5段階に調節できます。水廻りの補修に最適です。
用途配管工事・電設工事・自動車整備・機械整備など。 仕様開口調節:5段階 材質炭素工具鋼(S55C) 全長(mm)約250 仕様1JIS規格品 刃部硬度HRC44~52 開口幅(mm)最大:47
1個
2,498 税込2,748
当日出荷