ペンチ/プライヤ/ニッパー :「付け歯」の検索結果
プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ。全体長さ = 240 mm。。RS Proウォータポンププライヤ. RS Proブランドのボックスジョイント付きVDE絶縁調節可能ウォータポンププライヤ製品は、クロムバナジウムスチール製で、絶縁グリップを備えています。ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いていますが、このプライヤは、丸型 / 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。 ウォータポンププライヤには、鋸歯状のジョーとレバー比を向上させるハンドルが付いています。. 特長と利点:. VDE認定
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ。全体長さ = 175 mm。。RS Pro CR-V ウォータポンププライヤです. RS PRO のこの調整可能ウォータポンププライヤは、プロにも愛好家にも不可欠な工具箱になっています。ボックスジョイント設計により、さまざまな種類のパイプや留め具をしっかりと調節できます。この工具はクロムバナジウムスチール製で、腐食に強く、長期間の信頼性の高いサービス寿命を実現します。 ウォータポンププライヤーは、スナブノーズヘッドとギザ付きのはさみ口を備えているので、頑固な部品や固着した部品にトルクをかけるときに確信を持てます。このプライヤには、ボックスジョイントの下に圧着工具も一体化されており、汎用性が向上しています。 このウォータポンププライヤは、人間工学に基づいたグリップと調節機能を備え、信頼できる工具です。 特長と利点 スナブノーズをグリップします ハンドル一体型グリップ 統合された圧着工具 用途 ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いていますが、このプライヤは、丸型 / 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォーターポンプパイプレンチとも呼ばれ、以下の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア ウォータポンププライヤと配管グリップの違いは何ですか. 「グリップ」という用語は、さまざまな手動工具に適用できるため、紛らわしいことがあります。たとえば、パイプグリッププライヤは非常に似ていますが、多くの場合、ヘッドの形状が異なり滑らかな歯が付いています。ウォーターポンププライヤーは、配管やメンテナンスで幅広い用途に使用できますが、特にウォータポンプのグランドとして設計されています。グリップを購入する際は、お客様のニーズに適していることを確認するため、注意して頭部に注意してください。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
プライヤータイプ = ウォータポンププライヤ。全体長さ = 254 mm。。RS Pro CR-V ウォータポンププライヤです. RS PRO のこの調整可能ウォータポンププライヤは、プロにも愛好家にも不可欠な工具箱になっています。ボックスジョイント設計により、さまざまな種類のパイプや留め具をしっかりと調節できます。この工具はクロムバナジウムスチール製で、腐食に強く、長期間の信頼性の高いサービス寿命を実現します。 ウォータポンププライヤーは、スナブノーズヘッドとギザ付きのはさみ口を備えているので、頑固な部品や固着した部品にトルクをかけるときに確信を持てます。このプライヤには、ボックスジョイントの下に圧着工具も一体化されており、汎用性が向上しています。 このウォータポンププライヤは、人間工学に基づいたグリップと調節機能を備え、信頼できる工具です。 特長と利点 スナブノーズをグリップします ハンドル一体型グリップ 統合された圧着工具 用途 ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いていますが、このプライヤは、丸型 / 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォーターポンプパイプレンチとも呼ばれ、以下の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア ウォータポンププライヤと配管グリップの違いは何ですか. 「グリップ」という用語は、さまざまな手動工具に適用できるため、紛らわしいことがあります。たとえば、パイプグリッププライヤは非常に似ていますが、多くの場合、ヘッドの形状が異なり滑らかな歯が付いています。ウォーターポンププライヤーは、配管やメンテナンスで幅広い用途に使用できますが、特にウォータポンプのグランドとして設計されています。グリップを購入する際は、お客様のニーズに適していることを確認するため、注意して頭部に注意してください。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro パラレルアクションプライヤ、一体型ワイヤカッター付き. RS Pro のこのパラレルアクションプライヤは、汎用性を最大限に高めるためのワイヤカッターを内蔵しています。 このプライヤは、動作範囲全体で平行を保つように設計されており、六角継手の四角形のグリップが正に平行になるようになっています。ローレット加工のジョーとフラットノーズを組み合わせることで、このプライヤは、対象物を優れた「滑り止め」グリップを実現します。 このプライヤは頑丈な構造で、防錆仕上げとなっているため、長く信頼性の高い作業寿命を実現します。 また、工具の側面に便利な一体型ワイヤカッターも備えています。このカッターは機械的に優れているため、ハンドルの負荷を低く抑えて高張力ワイヤを切断できます。 特長と利点 160 mm のプライヤは、正方形と六角形のコンポーネントをしっかりとグリップします ジョー開口部: 14 mm 歯付きジョーには一体型サイドカッターが付いており、ハンドル負荷が低い状態でも高い伸張ワイヤを切断できます ワイヤ切断能力、直径 2 mm の銅線、 2 ' 109N/m2 までの伸張強度 BS 3087:1959 用途 このパラレルアクションプライヤは、スナブノーズコンビネーションプライヤとして機能します。留め具や部品をグリップする必要がある用途、あるいはワイヤの剛性を使用する用途など、さまざまな用途に使用できます。ただし、パラレルアクションなので、正方形と六角形の継手を締め付けたり緩めたりするのに特に適しています。この一体型ワイヤカッターは汎用性も向上しています。このパラレルアクションプライヤは、次の工具ボックスに便利に追加されています。 電気技術者 技術者 保守エンジニア RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、必要な製品をお得な価格で提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、必要な品質の部品をお求めいただけます。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様プライヤータイプ = サイドカッターパラレルプライヤー個数 = 1切断能力 = 硬線: 2.5 mm 、ピアノワイヤ: 2 mmESD対応 = なしジョー長さ = 34mmジョー開口 = 14mm防爆 = なし高所安全 = なし
1個
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。