ペンチの種類 = コンビネーションペンチ、 カッター、 長鼻ペンチ。個数 = 3。ESD対応 = なし。全体長さ = 250 mm。。RSソフトグリッププライヤ3本工具モジュール. このRS Proの優れたプライヤーセットは、高品質なプライヤー3本で構成されています。このプライヤセットは、プロの電気技術者から改築業者まで、信頼性と汎用性を必要とするユーザーに最適です。 このプライヤは人間工学に基づいたハンドルを備え、軟線や硬線の切断時に快適で、滑らかな操作と疲労の軽減を実現します。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。 セットはフォーム工具モジュールに収納され、簡単に持ち運びや整理ができます。このフォームインサートは、 RS Pro のヘビーデューティキャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しにぴったり収まるように設計されています。 セットの内容 180 mmコンビネーションプライヤ 160 mm 傾斜ニッパー 160 mmロングノーズプライヤ 特長と利点 研磨仕上げの 3 ピースプライヤ品質セット 人間工学に基づいたソフトグリップハンドルにより、簡単でスムーズな操作が可能 スムーズな操作により、ユーザーの疲労が軽減されます ギザ付きのジョーで、優れた握り心地を実現 工具を確実に整理できるように、フォームモジュールが付属しています 用途 カッターはワイヤカッターと呼ばれることもあります。ワイヤやケーブルを切断するために設計されています。サイドカット、エンドカット、傾斜ニッパーなどに対応しています。 ロングノーズプライヤは、ニードルノーズプライヤ、ポイントノーズプライヤ、又はスナイプノーズプライヤと呼ばれることがあります。電気関連の作業から宝石加工まで、幅広い用途に対応します。 コンビネーションプライヤは、標準的なプライヤとして機能するように設計されていますが、カッターが追加されています。. その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ペンチの種類 = コンビネーションペンチ、 カッター、 長鼻ペンチ。個数 = 3。ESD対応 = なし。全体長さ = 250 mm。。RS PRO VDEプライヤー3本セット. RS Pro のこのプライヤセットは、高品質 VDE 絶縁ピース 3 個で構成されています。このプライヤセットは、プロの電気技術者から改築業者まで、信頼性と汎用性を必要とするユーザーに最適です。 このプライヤは人間工学に基づいたハンドルを備え、軟線や硬線の切断時に快適で、滑らかな操作と疲労の軽減を実現します。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。 セットはフォーム工具モジュールに収納され、簡単に持ち運びや整理ができます。このフォームインサートは、 RS Pro のヘビーデューティキャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しにぴったり収まるように設計されています。 セットの内容 180 mm VDE 絶縁コンビネーションプライヤ 160 mm VDE 絶縁傾斜ニッパー 160 mm VDE 絶縁ロングノーズプライヤ 特長と利点 3 ピース VDE プライヤ品質セットは、 1000 V ac 又は 1500 V dc での作業に適しています DuoTech ソフトグリップハンドルにより、簡単でスムーズな操作が可能になります スムーズな操作により、ユーザーの疲労が軽減されます フォームモジュール付きで提供されるため、工具を整理整頓できます 用途 このセットは、プライヤーとニッパーの組み合わせで、1000 V ac又は1500 V dcでの作業に最適です。 ニッパは、ワイヤカッターとも呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するように設計されています。サイドカット、エンドカット、傾斜ニッパーなどに対応しています。 ロングノーズプライヤは、ニードルノーズプライヤ、ポイントノーズプライヤ、又はスナイプノーズプライヤと呼ばれることがあります。電気関連の作業から宝石加工まで、幅広い用途に対応します。 コンビネーションプライヤは、標準的なプライヤとして機能するように設計されていますが、カッターが追加されています。. その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。