RS Pro の 4 ピースプライヤセットですRS Pro のこのプライヤセットは、研磨仕上げのクロムバナジウムスチール製の高品質な 4 つの部品で構成されています。このプライヤ、カッター、ワイヤストリッパセットは、電気技術者などの専門家から一般的な DIY 愛好家まで、高品質のセットを必要とするユーザーに最適です。 この工具は VDE 規格に準拠して絶縁されているため、最大 1000 V ac で通電しているシステムの近くで作業を行う修理、サービス技術者及びエンジニアに最適です。 このセットは、安全要件を満たすために厳しいテストを受けているプライヤとカッターの組み合わせで構成されています。グリップの高品質感によりスムーズに操作でき、長時間の使用での疲労を軽減します。プライヤの鋸歯状ジョーにより、優れたグリップ力で確実に作業することができます。 特長と利点 .簡単に収納できるファスナー付きバッグ .クロムバナジウムスチール製で、切れ刃は強化処理済み .各プライヤは、 10000 V までテスト済みの完全絶縁されたソフトグリップハンドルを備えており、 1000 V ac 又は 1500 V dc での活線作業を安全に行えます。 .切れ刃には、耐久性のあるラッカー仕上げが施されています .各工具は、最大 1000 V ac の保護性能を備えています . CRV (クロムバナジウムスチール)製 .精密加工されたボディで、厳密な熱処理が施されています .スリップガード付きの 2 色の重絶縁ハンドル 快適性と安全性 用途 このプライヤセットは非常に汎用性が高く、専門家や愛好家に幅広い用途に適しています。家庭での電気工事や機械の修理のいずれにも最適です。 ニッパー - 多くの場合、ワイヤカッターと呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するように設計されています。この傾斜ニッパーは、銅、鉄、アルミ、さらにはスチールワイヤの切断に適しています ロングノーズプライヤ - ニードルノーズプライヤ、ポイントノーズプライヤ、スナイプノーズプライヤとも呼ばれています。精密作業向けで、電気関連の作業から宝石加工まで、あらゆる用途に使用できます。ワイヤストリッパが内蔵されています。 コンビネーションプライヤ - 一体型カッターとプライヤの機能を備えています。このプライヤは、鋸歯状の歯を備えた短いノーズで、強力なグリップが必要な厳しい用途に適しています。 ワイヤストリッピングプライヤ - ワイヤから被覆をすばやく簡単に剥がせるように設計された調整式工具です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ペンチの種類 = コンビネーションペンチ、 カッター、 長鼻ペンチ、 ワイヤストリッパ個数 = 4材質 = クロームバナジウム鋼全体長さ = 250 mm
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ペンチの種類 = 平鼻ペンチ 。個数 = 6。材質 = ハイカーボンスチール。ESD対応 = あり。全体長さ = 150 mm。。5インチのサイドカッタープライヤ、6インチのロングノーズプライヤ、6インチのフラットノーズプライヤ、6インチのベントノーズプライヤ、5-1/2インチの丸型ノーズプライヤ、6インチのワイヤストリッパプライヤ、ジッパー付き工具ポーチ. RS Pro ESDスチール製ミニプライヤー6本セット. RS Proの優れたプライヤーセットは、黒色仕上げ高炭素鋼製の高品質なESDプライヤー6本で構成されています。このミニプライヤー / ニッパセットは、業務用(電気技師)から一般的なDIYまで、高品質なセットを必要とするユーザーに最適で、手元に置くべき必須の工具です。このセットは、持ち運びや整理が容易にできるように設計されたポーチに収納されています。. このセットは、プライヤーとニッパの組み合わせで、厳しいテストに合格して安全要件とESD安全性を満たしています。ESD安全ハンドルにより、快適な使い心地で軟線及び硬線を切断できます。グリップの高品質感によりスムーズに操作でき、長時間の使用での疲労を軽減します。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。. セットの構成内容:. 127 mmサイドニッパ 150 mmロングノーズプライヤー 150 mmフラットノーズ 150 mmベントノーズプライヤー 140 mm丸ペンチ 150 mmワイヤストリッピングプライヤー. 特長と利点. さまざまな作業に対応する高品質ミニプライヤー6本セット 人間工学に基づく赤色 / 黒色TPR製グリップハンドルにより簡単かつスムーズな操作を実現 製品の欠陥や機器の故障を防ぐ静電気対策タイプ 狭い環境での作業に最適なミニ工具セット すべての工具を整理整頓して保管できるポーチ入り 高炭素鋼製. プライヤーの種類. ニッパ : ワイヤカッターとも呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するために設計されており、サイドカッティング、エンドカッティング、対角線カッティングの各プライヤーが利用できます。. ロングノーズプライヤー - ラジオペンチ、ポインティングノーズプライヤー、又はスナイプノーズプライヤーは、多目的用途に使用でき、電気工事から宝飾品製造まで、あらゆる分野で活躍します。. コンビネーションプライヤー - カッター付きの機能的なラウンドノーズプライヤー、ロングノーズプライヤー、フラットノーズプライヤーのいずれかの設計になっています。
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS Pro の絶縁プライヤ 3 本セットです. このRS Proの優れたプライヤーセットは、高品質なプライヤー3本で構成されています。このプライヤ及びカッターセットは、プロ(電気技術者)から一般的な DIY 工具に至るまでの高品質なセットを必要とするユーザーに最適です。 この工具は VDE 規格に準拠して絶縁されているため、最大 1000 V ac で通電しているシステムの近くで作業を行う修理、サービス技術者及びエンジニアに最適です。 このセットは、プライヤとニッパの組み合わせで、厳しいテストに合格して安全要件を満たしています。グリップの高品質感によりスムーズに操作でき、長時間の使用での疲労を軽減します。鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。 特長と利点 特別な工具鋼 クロム仕上げ DuoTechソフトグリップハンドル VDE認定 用途 このプライヤセットは非常に汎用性が高く、専門家や愛好家に幅広い用途に適しています。家庭での電気工事や機械の修理のいずれにも最適です。 ニッパー - 多くの場合、ワイヤカッターと呼ばれ、ワイヤやケーブルを切断するように設計されています。この傾斜ニッパーは、銅、鉄、アルミ、さらにはスチールワイヤの切断に適しています ロングノーズプライヤ - ニードルノーズプライヤ、ポイントノーズプライヤ、スナイプノーズプライヤとも呼ばれています。精密作業向けで、電気関連の作業から宝石加工まで、あらゆる用途に使用できます。ワイヤストリッパが内蔵されています。 コンビネーションプライヤ - 一体型カッターとプライヤの機能を備えています。このプライヤは、鋸歯状の歯を備えた短いノーズで、強力なグリップが必要な厳しい用途に適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様ペンチの種類 = コンビネーションペンチ、 カッター、 長鼻ペンチ個数 = 3材質 = 鉄全体長さ = 300 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。