ペンチ/プライヤ/ニッパー :「パイプ 円形」の検索結果
上部の刃がV字型になっており円形のものをより掴みやすくなっています。従来のようなナット、ボルトでのジョイントではないため、スムーズに動かすことができます。刃の部分は高周波焼入れを行っており、長持ちします。溝部分は鋳造ではなく切削加工されており、滑りづらくなっています。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
呼び寸法(mm)165
最大口開き(mm)23
仕様くわえ部形状:ラウンド、調整:7段階
材質炭素鋼(防錆コート)
全長(mm)165
質量(g)154
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。