ペンチ/プライヤ/ニッパー :「銅線皮むき」の検索結果
1台4役!
圧着・切断・皮むき・カッター!
カッター:銅線Φ1.8mm・鉄線Φ1.0mm
小型ネジ・ボルトの切断:M2.6・M3・M3.5・M4・M5
圧着(裸端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2
ワイヤーストリッパー:0.75mm・0.9mm・1.25mm・2.0mm・3.5mm・5.5mm
圧着(絶縁端子):1.25mm2・2.0mm2・5.5mm2
材質本体:カーボンスチール(焼入有り)、グリップ:PVC
質量(g)280
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×60×13、台紙:295×93×15
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。