12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーベル電工ペンチ
この1丁で「圧着」「ケーブル切断」「小ねじ、ボルトの切断」「皮むき」の作業が可能な機能になってます。
用途自動車、機械、電気機器などの配線作業に。 トラスコ品番254-5456 材質特殊鋼、塩化ビニル樹脂 全長(mm)225 サイズ小ねじ、ボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5、ストリップ:0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5 圧着端子裸圧着端子:1.25、2.0、5.5(mm2)、裸端子用:1.25:2.0:5.5(mm2)
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

マーベルペンチ
強いつかみと、丈夫なボディでプロからの信頼度抜群です JIS認証取得品
用途切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじる
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

てこの原理を応用した「偏心機構」を採用しています。 銅線、鉄線、ピアノ線等を切断可能な強力刃仕様です。 理想的な刃角度でシャープな切れ味です。
材質/仕上特殊鋼 仕様落下防止用ひも取付穴有
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭い切れ味・切口なめらか
呼び寸法(mm)150 全長(mm)150 質量(g)125 切断能力(Φmm)鉄線1.2、銅線2.6
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

電気・通信機器の配線・細工修理に
呼び寸法(mm)150 全長(mm)150 質量(g)125 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

支点軸のオート可動により、切断荷重が激減 刃物用炭素工具鋼使用により、切れ味、耐久性が持続 軽量スリムタイプ 握りやすいエラストマーグリップ採用
材質本体:炭素鋼、ソケット:エラストマー樹脂 全長(mm)212 質量(g)315 切断能力(mm2)IV線38 切断能力(Φmm) VVF線2.6×3心
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

マーベルVAペンチ
全長(mm)212 トラスコ品番116-1719 材質炭素鋼 質量(g)360
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

理想的な刃角度で切れ味抜群! テコの原理を応用した「偏心機構」採用でメーカー従来品より30%切断荷重を軽減!(メーカー比) 便利なプライヤー機能付き。セーフティコード対応。
仕様プライヤー機能付、セーフティーコード対応 材質構造用炭素鋼 材質(グリップ)塩ビ樹脂 熱処理無酸化焼入、刃部高周波焼入 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6、2.0 切断能力(mm)銅管フレア2分、3分
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS認証取得品 ソフトグリップ採用で、扱いやすく、安全です。 本体の溝と突起の噛合せで強力な締付が締付ができ、また耐久性にも優れています。 6段階調節で、口開き広く最大径54mmまで調節可能です。
用途ガス・水道等の配管工事に 呼び寸法(mm)250 最大口開き(mm)54 質量(g)385
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

狭い場所での細工・精密作業に JIS認証取得品
呼び寸法(mm)150 質量(g)125 先端先細 切断能力(Φmm)鉄線1.5、銅線2.6 バネ無し
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

マーベル偏心ニッパ
偏心機構採用による軽い切れ味 !。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプ。薄刃形状で、VVF2.6×3心の切断面がきれい
全長(mm)206 質量(g)265 切断能力(mm2)IV線22 切断能力(Φmm) 軟銅線4 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6 切断能力(Φmm) VVF線2.6×3心
1個
2,990 税込3,289
3日以内出荷