ペンチ/プライヤ/ニッパー :「4mm」の検索結果
ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
関連キーワード
てこの原理を応用した「偏心機構」を採用しています。
銅線、鉄線、ピアノ線等を切断可能な強力刃仕様です。
理想的な刃角度でシャープな切れ味です。
材質/仕上特殊鋼
仕様落下防止用ひも取付穴有
JIS認証取得品
ソフトグリップ採用で、扱いやすく、安全です。
本体の溝と突起の噛合せで強力な締付が締付ができ、また耐久性にも優れています。
6段階調節で、口開き広く最大径54mmまで調節可能です。
用途ガス・水道等の配管工事に
呼び寸法(mm)250
最大口開き(mm)54
質量(g)385
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
偏心機構採用による軽い切れ味 !。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプ。薄刃形状で、VVF2.6×3心の切断面がきれい
全長(mm)206
質量(g)265
切断能力(mm2)IV線22
切断能力(Φmm) 軟銅線4
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
切断能力(Φmm) VVF線2.6×3心
1個
¥2,990
税込¥3,289
3日以内出荷
理想的な刃角度で切れ味抜群!
テコの原理を応用した「偏心機構」採用でメーカー従来品より30%切断荷重を軽減!(メーカー比)
便利なプライヤー機能付き。セーフティコード対応。
仕様プライヤー機能付、セーフティーコード対応
材質構造用炭素鋼
材質(グリップ)塩ビ樹脂
熱処理無酸化焼入、刃部高周波焼入
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6、2.0
切断能力(mm)銅管フレア2分、3分
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。