ペンチ/プライヤ/ニッパー :「vvf 1.25」の検索結果
ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
空調工事、電気工事作業などに!。掴む・切る・寸切り修正・簡易圧着をこれ1丁で。通常のペンチ機能に加え、先端部分にネジ山修正機能がついています。3/8サイズの寸切りを切断した際に発生するネジ山のバリを取る事が可能です。薄型軽量で携帯性にも優れています。
全長(mm)208
切断能力(Φmm) 鉄線3.6
切断能力(Φmm) 銅線4.6
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)(VA・VVF線)1.6・2.0
圧着能力(mm2)1.25~3.5
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。