ペンチ/プライヤ/ニッパー :「ウォーターポンプ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
少ない力でパイプやナットを確実につかみます。アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上ボックスジョイントデザイン:頑丈なダブルガイド。ガードは作業者の指を挟まないようになっています。便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
1丁
6,170 税込6,787
翌日出荷

アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上ボックスジョイントデザイン:頑丈なダブルガイド。パイプやナットにセルフロックし、ワークの上でスリップしない。ガードは作業者の指を挟まないようになっています。便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。プラスチックカバー付。
1丁
6,230 税込6,853
翌日出荷

掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
11,900 税込13,090
翌日出荷

セット内容:180mm コブラウォーターポンププライヤー、250mm コブラウォーターポンププライヤー、300mm コブラウォーターポンププライヤー。透明なカバーのついたプラスチックトレー入。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。アゴの開きは片手で調節が可能。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
1セット
19,900 税込21,890
翌日出荷

セット内容:180mm コブラウォーターポンププライヤー、250mm コブラウォーターポンププライヤー、300mm コブラウォーターポンププライヤー。透明なカバーのついたプラスチックトレー入。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。つかみ面は焼入れ処理され摩耗に強く(刃硬度約61HRC)、安定した強力なグリップを発揮。ボックスジョイントデザイン:頑丈なダブルガイド。ガードは作業者の指を挟まないようになっています。便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。
1セット
15,100 税込16,610
翌日出荷

1個
1,490 税込1,639
当日出荷

セット内容:125mm コブラウォーターポンププライヤー、150mm コブラウォーターポンププライヤー、180mm コブラウォーターポンププライヤー、250mm コブラウォーターポンププライヤー、300mm コブラウォーターポンププライヤー。透明なカバーのついたプラスチックトレー入。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状、てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。アゴの開きは片手で調節が可能。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
1セット
34,000 税込37,400
翌日出荷

全長(mm)175 質量(g)173 最大開口(mm)24 アズワン品番64-2219-16 調光範囲6段階
1丁
5,450 税込5,995
8日以内出荷

1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます
全長(mm)180 質量(g)236 最大開口(mm)28 調光範囲10段階
1個
9,620 税込10,582
翌日出荷

1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

1個
5,970 税込6,567
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1番穴で内蔵バネが無効になり、工具箱の中でもコンパクトに収納可能。 2番目以降は内蔵バネが作動するため、連続作業が迅速に行えます。 連続作業に最適なバネ内蔵機構。 高所からの落下を防止するストラップ取付穴、指や手のひらを挟まない安全ストッパーを採用。 コンパクトサイズながらクラスを超えたワイドな口開き。 グリップに突起(トリガー)を設けることで安定したグリップが可能です。 ハンドルが開いたままにならずスムーズな出し入れが可能。
仕様●最大開口(mm):40●全長(mm):175●重量:250g●口開き調節:4段階●材質:本体:高炭素鋼S58C表面処理:ニッケルクロームメッキ●焼入れ:完全無酸化焼入れ●硬度:HRC44~52 アズワン品番65-2138-63
1丁
2,050 税込2,255
翌日出荷

プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます
全長(mm)300 質量(g)530 最大開口(mm)44 調光範囲15段階
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

1個
4,530 税込4,983
当日出荷

プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます
全長(mm)240 質量(g)393 最大開口(mm)37 調光範囲12段階
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

質量(g)520 最大開口(mm)45 呼び長さ(mm)300 アズワン品番64-2219-18 調光範囲7段階
1丁
9,050 税込9,955
8日以内出荷

全長(mm)240 質量(g)330 最大開口(mm)34 アズワン品番64-2219-17 調光範囲7段階
1丁
5,970 税込6,567
翌日出荷

1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

全長(mm)400 質量(g)1060 最大開口(mm)110 アズワン品番64-2219-14
1丁
6,170 税込6,787
翌日出荷

1個
34,900 税込38,390
翌日出荷

1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

コブラシリーズ。手の平サイズの最小・最軽量モデル
仕様最大ナット:24mm 全長(mm)100 質量(g)62 仕上グレー防錆コート・磨き 最大開口(mm)1" 設定段数11 アズワン品番64-7865-70
1丁
5,440 税込5,984
翌日出荷

1丁
2,820 税込3,102
翌日出荷

1丁
3,720 税込4,092
翌日出荷

仕様高所作業時の工具落下防止に 全長(mm)300 質量(g)569 パイプ径(Φmm)2・3/4” ナット対辺(mm)60
1個
9,260 税込10,186
翌日出荷

1丁
2,010 税込2,211
翌日出荷

仕様高所作業時の工具落下防止に 全長(mm)250 質量(g)370 パイプ径(Φmm)2” ナット対辺(mm)46
1個
8,440 税込9,284
翌日出荷

仕様高所作業時の工具落下防止に 全長(mm)180 質量(g)200 パイプ径(Φmm)1・1/2” ナット対辺(mm)36
1個
7,960 税込8,756
翌日出荷

1丁
1,560 税込1,716
翌日出荷

仕様高所作業時の工具落下防止に 全長(mm)300 質量(g)584 パイプ径(Φmm)2・3/4” ナット対辺(mm)60
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 質量(g)365 呼び長さ(mm)250 アズワン品番64-7865-63 開口幅(mm)最大32
1丁
13,100 税込14,410
翌日出荷

1個
6,410 税込7,051
翌日出荷

1個
24,300 税込26,730
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)165 質量(g)220 アズワン品番64-7865-60 開口幅(mm)最大25
1丁
12,100 税込13,310
当日出荷