29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 質量(g)365 呼び長さ(mm)250 アズワン品番64-7865-63 開口幅(mm)最大32
1丁
13,100 税込14,410
翌日出荷

防錆仕上げ。
用途軸用 セット内容EA590AJ-1・-2、EA590AK-2、EA590BJ-1・-2、EA590BK-2 型番002001V02 先端角度ストレート・90° アズワン品番64-2233-70
1個
28,800 税込31,680
翌日出荷

防錆仕上げ。
用途軸用 セット内容EA590AJ-1・-2、EA590AK-1・-2、EA590BJ-1・-2、EA590BK-1・-2 型番001958V02 先端角度ストレート・90° アズワン品番64-2233-69
1個
38,100 税込41,910
翌日出荷

防錆仕上げ。
用途軸用 セット内容EA590AJ-2、EA590AK-2、EA590BJ-2、EA590BK-2 型番001957V01 先端角度ストレート・90° アズワン品番64-2233-67
1個
20,800 税込22,880
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)165 質量(g)220 アズワン品番64-7865-60 開口幅(mm)最大25
1丁
12,100 税込13,310
当日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
アズワン品番64-7866-25
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

ノンマグネティック、防爆、防錆、ベリリウムは含まれていません
用途軸用 エスコ品番EA642HP-1 材質特殊銅合金、アルミニウム青銅 質量(g)110 径(Φmm)3~10(リング)
1個
43,800 税込48,180
翌日出荷

ノンマグネティック、防爆、防錆、ベリリウムは含まれていません
用途穴用 エスコ品番EA642HN-4 材質特殊銅合金、アルミニウム青銅 質量(g)700 径(Φmm)85~165(リング)
1個
62,600 税込68,860
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 質量(g)465 呼び長さ(mm)200 アズワン品番64-7865-92
1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)300 質量(g)700 アズワン品番64-7865-62 開口幅(mm)最大38
1丁
20,200 税込22,220
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 全長(mm)250 質量(g)435 アズワン品番64-7865-61 開口幅(mm)最大35
1丁
16,600 税込18,260
翌日出荷

セット内容:4本組。防錆仕上げ。ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。スポンジ製マットにセットされており、ワークベンチおよびツールトロリー用。ツールを分かりやすく整理して保管。クロムバナジウム電気鋼(油焼き入れ)。ハンドル仕上げ。プラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)。ヘッド仕上げ。グレー防錆コート。
1セット
21,700 税込23,870
翌日出荷

バネ付き。斜刃。エレクトロニクスや精密機械などの細かい切断作業に適した精密プライヤー。静電気防止ハンドル。遊びのない精密ボックスジョイント。摩擦の少ないダブルスプリングによって、ゆっくりと均等に開きます。鏡面研磨と細かい油膜により、防錆効果があります。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラー(黒/グレー)にしています。ボールベアリングクロム鋼、油焼入れ。
1丁
10,200 税込11,220
翌日出荷

コブラシリーズ。手の平サイズの最小・最軽量モデル
仕様最大ナット:24mm 全長(mm)100 質量(g)62 仕上グレー防錆コート・磨き 最大開口(mm)1" 設定段数11 アズワン品番64-7865-70
1丁
5,440 税込5,984
翌日出荷

ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)210 先端90° 仕上防錆仕上げ リング径(Φmm)40/100
1個
8,790 税込9,669
翌日出荷

ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)130 先端90° 仕上防錆仕上げ リング径(Φmm)10/25
1個
7,330 税込8,063
翌日出荷

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。必要な時にだけ機能させることができるバネ付。バネは親指で押すと簡単に作動します。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。
仕様●ハンドル:コンフォート(バネ付)●仕上げ:磨き●刃硬度:HRC64●全長(mm):160●切断能力(mm):中硬線/Φ3.4 硬線/Φ2.5 ピアノ線/Φ2.0●刃材質:クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)●ヘッド仕上げ/黒防錆コート・研磨●切断面/傘状(斜め刃)●磨き仕上げ(ばね付) アズワン品番65-9263-34
1丁
6,470 税込7,117
翌日出荷

ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)225 仕様防錆仕上げ 先端ストレート リング径(Φmm)40/100
1個
7,830 税込8,613
翌日出荷

ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)165 先端90° 仕上防錆仕上げ リング径(Φmm)19/60
1個
8,080 税込8,888
翌日出荷

ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)180 先端ストレート 仕上防錆仕上げ リング径(Φmm)19/60
1個
6,790 税込7,469
翌日出荷

ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)140 先端ストレート 仕上防錆仕上げ リング径(Φmm)10/25
1個
6,290 税込6,919
8日以内出荷

1個
8,140 税込8,954
翌日出荷

ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)225 先端ストレート 仕上防錆仕上げ リング径(Φmm)40/100
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)165 仕様防錆仕上げ 先端90° リング径(Φmm)19/60
1個
7,360 税込8,096
翌日出荷

ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)130 仕様防錆仕上げ 先端90° リング径(Φmm)12/25
1個
7,330 税込8,063
翌日出荷

ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)180 仕様防錆仕上げ 先端ストレート リング径(Φmm)19/60
1個
6,930 税込7,623
翌日出荷

ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)140 仕様防錆仕上げ 先端ストレート リング径(Φmm)12/25
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

電気、衛生配管工事用のプラスチック製の棚やケースをノッチングすることができます。イニシャルカットとファイナルカットにより、切欠き部分を大きくできます。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。プラスチックモール等のノッチング(切り抜き)加工に。
仕様ハンドル:プラスチックカバー 材質特殊工具鋼 全長(mm)250 表面仕上げヘッド:黒防錆コート・磨き
1丁
12,200 税込13,420
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。必要な時にだけ機能させることができるバネ付。バネは親指で押すと簡単に作動します。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。
仕様●ハンドル:コンフォート(バネ付)●仕上げ:磨き●刃硬度:HRC64●全長(mm):180●切断能力(mm):中硬線/Φ3.8 硬線/Φ2.7 ピアノ線/Φ2.2●刃材質:クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)●ヘッド仕上げ/黒防錆コート・研磨●切断面/傘状(斜め刃)●磨き仕上げ(ばね付) アズワン品番65-9263-35
1丁
7,030 税込7,733
翌日出荷