ペンチ/プライヤ/ニッパー :「エラストマー」の検索結果
ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
関連キーワード
商品豆知識
硬度HRC40までの切断が可能です
仕様ジョー厚み:6.5mm
材質クロムニッケル鋼
全長(mm)110
切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
¥825
税込¥908
翌日出荷
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):175●適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部3.0~11.0●材質:本体/高炭素鋼 グリップ/エラストマー
アズワン品番65-9263-31
1丁
¥1,560
税込¥1,716
翌々日出荷
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
全長(mm)200
材質(本体)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
切断能力(Φmm) 銅線2.0・3.0
1丁
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
硬度HRC40までの切断が可能
仕様ジョー厚み:6.5mm
材質クロムニッケル鋼
全長(mm)110.5
先端厚さ(mm)6.5
切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
狭所に便利な先細タイプ。先端45°ベント。ステンレス製で軽さと剛性を両立。耐錆性にも優れています。バネ付き。先端ギザなし。切断刃なし。先角仕様。
材質本体:ステンレス (SUS420 J2) グリップ:エラストマー
質量(g)64
呼び寸法(mm)全長:150
幅×厚さ(mm)先端:1.0×1.0
1本(1本)
¥2,310
税込¥2,541
4日以内出荷
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ、バネ付。
全長(mm)167
材質(本体)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
Φ1.2mmワイヤーを剥がすことができます。
仕様●全長(mm):167●切断能力(Φmm):鉄線/2.0 銅線/3.0●材質:本体/クロムバナジウム鋼 グリップ/TPR(熱可塑性エラストマー)●耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ●バネ付
アズワン品番65-9271-02
1丁
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
Φ1.2mmワイヤーを剥がすことができます。
仕様●全長(mm):136●切断能力(Φmm):鉄線/1.2 銅線/2.0●材質:本体/クロムバナジウム鋼 グリップ/TPR(熱可塑性エラストマー)●耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ●バネ付
アズワン品番65-9271-01
1丁
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
全長(mm)123.5
仕様HRC40までの硬さのワイヤーを切断可能
材質クロムニッケル鋼
切断能力銅線:直径1.5mm 鉄線:直径1.3mm スチール線:直径1.0mm
材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。