ペンチ/プライヤ/ニッパー :「ストレート」の検索結果
ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥7,210
税込¥7,931
翌日出荷
1丁
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
1丁
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
種類ノーズプライヤ
全長(mm)200
先端形状シンノーズ
エスコ品番EA532SS
1個
¥5,310
税込¥5,841
翌日出荷
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
種類ノーズプライヤ
全長(mm)280
先端形状ロングノーズ
エスコ品番EA537FA-11
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
大小2種類の特殊加工溝が小さい部品もしっかりホールド
全長(mm)280
先端形状ストレート
1丁
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
1個
¥6,250
税込¥6,875
翌日出荷
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
材質クロームメッキ
全長(mm)250
質量(g)678
最大開口(mm)50
アズワン品番64-2219-43
開口幅(mm)0~50
1丁
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切除作業用の専門工具です。ストレート刃。細やかな作業を繰り返さなくてはいけないサポート材除去を効率的に行うことが出来ます。刃先端は薄刃精密に仕上げてありますので、狭い隙間にも入りやすいです。ハンドルをつまむように持つことができ、視界を遮らず作業可能です。柄部に平面を設け、研磨を施したことで指が密着し持ちやすいです。
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:UN-E05●用途:光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切断用●全長(mm):122●切断能力(mm):UV硬化レジン/Φ1.0mm●呼び全長(mm):120●材質:ステンレス鋼●重量:48g
アズワン品番65-9263-33
1丁
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
セット内容:プライヤー、Φ1.2mmストレートヘッド、Φ1.4mmストレートヘッド、45°ヘッド、90°ヘッド。ヘッド取替式。内外兼用。ケース付き。ヘッドを交換して軸・穴・角度を変更することができます。
用途軸穴用スナップリングの脱着作業に
全長(mm)145
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:180×90×28
全質量(g)258
リング径(Φmm)23~45
1セット(1セット)
¥3,170
税込¥3,487
翌々日出荷
セット内容:ロッキングプライヤー(カーブジョー)×1、ロッキングプライヤー(ストレートジョー)×1、ロッキングプライヤー(ロングノーズ)×1。カーブショートロングノーズはあご部分にワイヤーカッター付き。
全長(mm)ロッキングプライヤー(カーブジョー):186、ロッキングプライヤー(ストレートジョー):224、ロッキングプライヤー(ロングノーズ):169、呼び:【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】175、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】250、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】150
質量(g)195
入組点数3点
口の開き(mm)【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】0~42、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】0~46、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】0~50
1セット(1セット)
¥7,070
税込¥7,777
翌々日出荷
スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
1本
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
スプリングラチェットロック機構がスナップリングの張力に対してしっかりと保持します。交換可能なチップ サイズ 0.120インチ(3.0 mm)は、ストレート、45 度ベント、および 90 度ベントがあります。親指のリリースにより、スムーズで制御された張力の解放が可能になります。快適なクッショングリップ。
1本
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
セット内容:ストレート:EA590HA-41、-42、-43、90°:EA590HA-51、-52、-53、(6本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
1セット
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、90°:EA590HA-31、-32、-33、(6本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、バネも付いている為交換が簡単で、しっかりホールドできます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。ねじ式。
1セット
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
セット内容:ストレート EA590HA-41、-42、-43、-44、45°・EA590HA-46、-47、-48、-49、90°・EA590HA-51、-52、-53、-54、(12本組)。軸穴兼用。止めねじを1/4回転させるだけで、ハンドルを分離することなく、内外の切り替えが簡単にできます。快適なクッション性のあるグリップハンドル。耐久性のための熱処理されたスチール。1/4回転式。
1セット
¥44,400
税込¥48,840
翌日出荷
セット内容:ストレート:EA590HA-21、-22、-23、-24、45°:EA590HA-26、-27、-28、-29、90°:EA590HA-31、-32、-33、-34、(12本組)。クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。
1セット
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
種類セット品
軸穴種別軸用/穴用
エスコ品番EA590SA
全長(mm)【穴用】66/68、【軸用】74/77
先端角(°)45
先端形状ストレート(穴用・軸用各1本)
適合径(Φmm)10~25
先端径(Φmm)1
リング径(Φmm)10~25
1個
¥2,130
税込¥2,343
当日出荷
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
仕上研磨仕上げ
タイプストレート
ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です
全長(mm)140
先端形状ストレート
リング径(Φmm)8~13
1丁
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
クロムバナジウム鋼で耐久性があります。工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
仕様●セット内容:EA682SB-1A EA682SB-2 EA682SB-3A●仕様:穴用・直●リング径(mm):10~22 19~60 32~80●全長(mm):125 175 225●材質:鍛造クロムバナジウム鋼●穴用●ストレート●工具袋付
アズワン品番65-3888-46
1セット
¥3,670
税込¥4,037
翌々日出荷
寸法(mm)口先長さ(L3;):73、ジョイント部幅(W;):20、ジョイント部厚み(D;):9.5、口先幅(h;):3、口先厚み(b;):2.5
全長(mm)280
質量(g)255
先端形状ストレート
アズワン品番64-2220-15
1丁
¥7,510
税込¥8,261
3日以内出荷
ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)180
先端ストレート
仕上防錆仕上げ
リング径(Φmm)19/60
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)140
先端ストレート
仕上防錆仕上げ
リング径(Φmm)10/25
1個
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。
ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)180
仕様防錆仕上げ
先端ストレート
リング径(Φmm)19/60
1個
¥6,930
税込¥7,623
翌日出荷
ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。
ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)140
仕様防錆仕上げ
先端ストレート
リング径(Φmm)12/25
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)225
先端ストレート
仕上防錆仕上げ
リング径(Φmm)40/100
1個
¥8,310
税込¥9,141
翌日出荷
研磨仕上げ。
用途軸用
セット内容EA590AA-1・-2、EA590BA-1・-2
型番001956V01
先端角度ストレート
アズワン品番64-2233-66
1個
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。
ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)225
仕様防錆仕上げ
先端ストレート
リング径(Φmm)40/100
1個
¥7,830
税込¥8,613
翌日出荷
ラチェットロック付
先端多方向スロット
クッショングリップ
ラジエーターホースなどのオープンクランプ脱着に
仕様●仕様:フラット型●全長:280mm●口の開き:65mm●ヘッドサイズ:32×19mm●形状:ストレート
アズワン品番65-2127-50
1個
¥11,400
税込¥12,540
8日以内出荷
内外兼用
ハンドル部分に3/8”DRの差込口があるので、ラチェットハンドルも使用可能です。
仕様●全長(mm):300●付属クロ―:ストレート(4セット)45°(4セット)90°(4セット)●クローサイズ:2.5・3.0・3.5・3.8mm
アズワン品番65-2152-28
1個
¥37,700
税込¥41,470
8日以内出荷
防錆仕上げ。
用途軸用
セット内容EA590AJ-2、EA590AK-2、EA590BJ-2、EA590BK-2
型番001957V01
先端角度ストレート・90°
アズワン品番64-2233-67
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
防錆仕上げ。
用途軸用
セット内容EA590AJ-1・-2、EA590AK-2、EA590BJ-1・-2、EA590BK-2
型番002001V02
先端角度ストレート・90°
アズワン品番64-2233-70
1個
¥28,800
税込¥31,680
翌日出荷
スナップリングプライヤーの穴用・軸用の2点セットです。
研磨仕上げ
安定した先端部で滑りません。
ツールロール付
1
2
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。