ペンチ/プライヤ/ニッパー :「ラジペン」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
蓄光ハンドル。砲金サンドイッチ構造に加え、蓄光グリップを搭載したラジオペンチ。アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
全長(mm)164
寸法A(mm)164
寸法F(mm)(刃長)11
寸法D(mm)D10
寸法E(mm)17
寸法B(mm)50
寸法C(mm)C53
切断能力(Φmm) 軟線2
切断能力(Φmm) 硬線1.6
切断能力(Φmm) より線2
1丁
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
全長(mm)200
材質(本体)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
切断能力(Φmm) 銅線2.0・3.0
1丁
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ、バネ付。
全長(mm)167
材質(本体)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
¥8,950
税込¥9,845
翌日出荷
1個
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。掴み面にギザが付けられており滑りを防止します。高周波焼き入れを施した切断刃。
材質刃:特殊工具鋼 ハンドル:樹脂
全長(mm)160
質量(g)144
切断能力(mm)中硬線:Φ2.5 硬線:Φ1.6
ハンドルコンフォート
仕上磨き
硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
¥4,510
税込¥4,961
翌日出荷
錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です
仕様ジョー部厚さ:6.5mm
材質クロムニッケル鋼
全長(mm)137
質量(g)95
切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
1丁
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
耐食性・耐摩耗性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
質量(g)335
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-7866-46
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
ギザ付き。精密な掴み作業および切断作業に適しています。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。
材質特別工具鋼
全長(mm)200
質量(g)199
切断能力(mm)中硬線:Φ3.2 硬線:Φ2.2 軟線:Φ3.2
ハンドルコンフォート
仕上クロムメッキ
先端角度40°ベンド
硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
1個
¥3,810
税込¥4,191
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤー。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
1丁
¥9,850
税込¥10,835
翌日出荷
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
質量(g)200
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-7866-48
1丁
¥70,300
税込¥77,330
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
質量(g)120
呼び長さ(mm)150
アズワン品番64-7866-47
1丁
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
1個
¥4,540
税込¥4,994
翌日出荷
クッション付ハンドル
グリップ、ストリップ、圧着、切断、フォーム/ループの5つの機能が使えます。
RoHS対応品
仕様●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ線、軟線、中硬線、硬線:1.6●全長(mm):165●ストリップ能力:Φ1.2~1.6mm●圧着範囲(mm2):1.3~2.0
アズワン品番65-2139-05
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
1個
¥8,140
税込¥8,954
翌日出荷
全長(mm)123.5
仕様HRC40までの硬さのワイヤーを切断可能
材質クロムニッケル鋼
切断能力銅線:直径1.5mm 鉄線:直径1.3mm スチール線:直径1.0mm
材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
仕様先端幅×刃長:2.5×51mmヘッド仕上げ:磨き
寸法(mm)口先長さ(L3;):51、ジョイント部幅(W;):16、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3、口先厚み(b;):2.5
全長(mm)160
質量(g)155
切断能力(Φmm) 軟線1.5
切断能力(Φmm) 硬線2.4
アズワン品番64-2220-24
1丁
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
仕様先端幅×刃長:2.5×73mmヘッド仕上げ:磨き
寸法(mm)口先長さ(L3;):73、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3、口先厚み(b;):2.5
全長(mm)200
質量(g)197
切断能力(Φmm) 軟線2
切断能力(Φmm) 硬線3
アズワン品番64-2220-25
1丁
¥7,540
税込¥8,294
翌日出荷
耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています
仕様中硬線:3より線:8
全長(mm)145
仕上クロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線2
1丁
¥5,880
税込¥6,468
翌日出荷
寸法(mm)先曲がり部長さ(L2;):28、口先長さ(L3;):76、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(D;):9、口先幅(h;):3.5、口先厚み(b;):3
全長(mm)200
質量(g)178
仕上磨き
アズワン品番64-2220-30
1丁
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます
仕様中硬線:3より線:8
全長(mm)145
仕上クロムメッキ
切断能力(Φmm) 硬線2
1丁
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
1
2
次へ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。