981件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。
セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ 材質クロムニッケル鋼
1セット
4,550 税込5,005
当日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)187 エスコ品番EA590E
1個
4,460 税込4,906
当日出荷

1個
5,740 税込6,314
当日出荷

1個
5,910 税込6,501
当日出荷

1個
37,000 税込40,700
欠品中

1個
4,850 税込5,335
当日出荷

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:290g アズワン品番65-2139-34
1丁
2,380 税込2,618
当日出荷

硬度HRC40までの切断が可能です
仕様ジョー厚み:6.5mm 材質クロムニッケル鋼 全長(mm)110 切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0 材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
825 税込908
8日以内出荷

1個
9,020 税込9,922
当日出荷

1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷

旗型端子用 ラチェット式のため軽い力で圧着できます。 グリップを最後まで握り込むとロックを解除できます。
仕様●圧着範囲(mm2):0.5-1.01.5-2.5●全長(mm):260●重量(g):600●材質:カーボンスチール+TPR アズワン品番65-2139-26
1丁
6,000 税込6,600
当日出荷

1個
5,910 税込6,501
当日出荷

1個
3,490 税込3,839
当日出荷

端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
仕様適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm 材質ポリアミド 全長(mm)185 質量(g)60 切断能力(Φmm)0.35~0.9 適合端子LSA端子 アズワン品番64-7874-19
1丁
6,880 税込7,568
翌日出荷

1個
6,150 税込6,765
当日出荷

1個
9,020 税込9,922
当日出荷

トラックレール等の切断に
仕様●名称:本体●全長:260mm●切断能力:ステンレス鋼:0.6mm亜鉛メッキ鋼・亜鉛:1.2mmPVC、ビニール、アルミニウム:2mm アズワン品番65-2157-05
1丁
8,880 税込9,768
当日出荷

1個
12,300 税込13,530
当日出荷

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285g アズワン品番65-2139-33
1丁
2,310 税込2,541
当日出荷

1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
材質SS400 全長(mm)600 質量(g)930 先端形状平型 先端厚さ(mm)5 口幅(mm)20 口深(mm)80 アズワン品番65-2157-39
1丁
10,300 税込11,330
翌日出荷

全長(mm)300 エスコ品番EA577LA-300
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷

柄が長くヘッドが小さいため力が入りやすい。
全長(mm)250 エスコ品番EA577L-3 仕上磨き 切断能力(Φmm) 軟線3 口幅(mm)24 材質(ハンドル)プラスチックコーティング
1個
3,500 税込3,850
欠品中

1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):175●適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部3.0~11.0●材質:本体/高炭素鋼 グリップ/エラストマー アズワン品番65-9263-31
1丁
1,560 税込1,716
翌々日出荷

1個
26,300 税込28,930
翌日出荷

1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)185 エスコ品番EA532XA-2
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

軽い力で確実な圧着作業が行えます
全長(mm)195 圧着範囲(mm2)0.5-2.5
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

1個
3,070 税込3,377
翌日出荷

1個
34,900 税込38,390
翌日出荷

1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます
仕様ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます。裸圧着端子用 全長(mm)978 質量(kg)4.8 圧着範囲(mm2)70~150
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

先端60°ベンド。狭い所に便利な先曲がりタイプ。
寸法C(mm)C51 寸法F(°)60
1丁
3,230 税込3,553
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類セット品 軸穴種別軸用/穴用 エスコ品番EA590SA 全長(mm)【穴用】66/68、【軸用】74/77 先端角(°)45 先端形状ストレート(穴用・軸用各1本) 適合径(Φmm)10~25 先端径(Φmm)1 リング径(Φmm)10~25
1個
2,130 税込2,343
当日出荷