ペンチ/プライヤ/ニッパー :「作業用」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
981件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。
セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ 材質クロムニッケル鋼
1セット
4,550 税込5,005
当日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)187 エスコ品番EA590E
1個
4,460 税込4,906
当日出荷

1個
5,740 税込6,314
当日出荷

1個
4,850 税込5,335
当日出荷

1個
5,910 税込6,501
当日出荷

種類セット品 軸穴種別軸用/穴用 エスコ品番EA590SA 全長(mm)【穴用】66/68、【軸用】74/77 先端角(°)45 先端形状ストレート(穴用・軸用各1本) 適合径(Φmm)10~25 先端径(Φmm)1 リング径(Φmm)10~25
1個
2,130 税込2,343
当日出荷

1個
3,490 税込3,839
当日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)190 適合径(Φmm)リング/90~175 軸穴種別軸・穴兼用 リング穴径(Φmm)90~175 付属品チップ/20°(3.0・3.8・4.6mm)、90°(3.0・3.8・4.6mm) エスコ品番EA590HA
1個
25,900 税込28,490
欠品中

1個
37,000 税込40,700
欠品中

トラックレール等の切断に
仕様●名称:本体●全長:260mm●切断能力:ステンレス鋼:0.6mm亜鉛メッキ鋼・亜鉛:1.2mmPVC、ビニール、アルミニウム:2mm アズワン品番65-2157-05
1丁
8,880 税込9,768
当日出荷

セット内容:ペンチ×1、ニッパー×1、ラジオペンチ×1、コンビネーションプライヤー×1、ウォーターポンププライヤー×1。ラジオペンチは先端ギザ付き。
仕様ウォーターポンププライヤー全長(mm):250 全長(mm)コンビネーションプライヤー:160、ニッパー:160、ペンチ:180、ラジオペンチ:160 切断能力(mm)【ペンチ】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ニッパー】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】鉄線:Φ2.0、銅線:Φ2.2、硬線:Φ1.6 入組点数5点 最大開口(mm)45 先端厚さ(mm)11
1セット(1セット)
6,690 税込7,359
翌日出荷

1個
5,640 税込6,204
当日出荷

1個
3,720 税込4,092
当日出荷

硬度HRC40までの切断が可能です
仕様ジョー厚み:6.5mm 材質クロムニッケル鋼 全長(mm)110 切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0 材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
825 税込908
8日以内出荷

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 オープンバレル(連鎖形)端子、裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:290g アズワン品番65-2139-34
1丁
2,380 税込2,618
当日出荷

1個
9,020 税込9,922
当日出荷

1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷

種類その他プライヤ 全長(mm)185 エスコ品番EA532XA-2
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

仕様適応ねじ頭サイズ(Φmm):先端部:3~15、先端部:2~5.5 材質高炭素鋼 全長(mm)200・190 切断能力(Φmm)プライヤー:軟鉄線3.2、ラジオペンチ:銅線1.2
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

1個
5,910 税込6,501
当日出荷

旗型端子用 ラチェット式のため軽い力で圧着できます。 グリップを最後まで握り込むとロックを解除できます。
仕様●圧着範囲(mm2):0.5-1.01.5-2.5●全長(mm):260●重量(g):600●材質:カーボンスチール+TPR アズワン品番65-2139-26
1丁
6,000 税込6,600
当日出荷

端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
仕様適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm 材質ポリアミド 全長(mm)185 質量(g)60 切断能力(Φmm)0.35~0.9 適合端子LSA端子 アズワン品番64-7874-19
1丁
6,880 税込7,568
翌日出荷

仕様トレイ付 セット内容200mmラジオペンチ ・180mm電工ペンチ ・160mm電工ニッパー
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

1個
6,150 税込6,765
当日出荷

1個
9,020 税込9,922
当日出荷

1個
3,290 税込3,619
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様適応リング径:#3・#4 材質本体:ステンレス、グリップ:ラバーコーティング 質量(g)173 呼び長さ(mm)175 アズワン品番64-7866-56
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

先端60°ベンド。狭い所に便利な先曲がりタイプ。
寸法C(mm)C51 寸法F(°)60
1丁
3,230 税込3,553
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。硬線・軟線どちらも切断可能。
寸法C(mm)C51 寸法E(°)15
1丁
2,500 税込2,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,260 税込1,386
当日出荷

1個
9,960 税込10,956
翌日出荷

1個
12,300 税込13,530
当日出荷

1個
1,990 税込2,189
当日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

1個
3,140 税込3,454
翌日出荷

1個
2,630 税込2,893
当日出荷

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)41 全長(mm)100 エスコ品番EA533AS-4
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。
全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160 切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6 最大開口(mm)30
1セット(1セット)
11,100 税込12,210
翌日出荷

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285g アズワン品番65-2139-33
1丁
2,310 税込2,541
当日出荷