ペンチ/プライヤ/ニッパー :「硬線」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
7,660 税込8,426
翌日出荷

刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。硬線・軟線どちらも切断可能。
寸法C(mm)C51 寸法E(°)15
1丁
2,500 税込2,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
8,950 税込9,845
翌日出荷

【切断能力(Φmm)】硬線:1.6、軟線:2.0、より線:2.0。開口を楽にするコイルスプリング付。刃面にはビニールコード等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)133 質量(g)110
1丁
2,610 税込2,871
翌日出荷

硬線・軟線対応。ピアノ線切断不可。砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。ビニールコードの皮むき穴付(Φ1.8mm)
仕様●型番:FCC-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線:1.8軟線:2.3より線:2.3●重量(g):185●サイズ:A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm アズワン品番65-3884-87
1丁
3,780 税込4,158
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:250mmウォーターポンププライヤー (コブラ)、200mm強力型ペンチ、160mmラジオペンチ、160mm電工ニッパー、スエードバッグ。・ウォーターポンププライヤー:。ハンドル:コンフォート。仕上げ:磨き。最大開口:2”。最大ナット:46mm。全長:250mm。重量:366g。調整段数:25。材質:クロームバナジウム電気鋼。刃幅:7mm。能力:パイプ径/1/8”~2”、ナット(対辺)/6~46mm。刃硬度:61HRC。コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。・強力型ペンチ:。全長:200mm。重量:380g。刃硬度:HRC63。切断能力:銅・アルミ:Φ13.0mm、硬線:Φ2.8mm、ピアノ線:Φ2.2mm。材質:特別工具鋼。・ラジオペンチ:。全長:160mm。重量:149g。切断能力:中硬線:Φ2.5mm、硬線:Φ1.6mm。ハンドル:コンフォート。刃硬度:HRC60。仕上げ:磨き。材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂。・電工ニッパー:。全長:160mm。重量:205g。切断能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0。刃硬度:HRC62。ハンドル:コンフォート。仕上げ:クロムメッキ。・スエードバッグ:。サイズ:250×150(H)mm。材質:スエード革。・ジッパー止め。丈夫で多目的に使えるツールバッグです。
1セット(1セット)
22,700 税込24,970
翌日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
8,050 税込8,855
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤー。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
1丁
9,850 税込10,835
翌日出荷

アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤー。あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。非常に使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったアゴにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴み部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネ ーションプライヤー(携帯用)。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。切刃に高周波焼き入れを追加、切刃硬度約 59-62 HRC。長い耐久性と安定した刃先。
1丁
7,740 税込8,514
翌日出荷

砲金サンドイッチ構造に加え、蓄光グリップを搭載したニッパー。軟線、硬線どちらも切断可能。太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:FCI-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線/1.8 軟線/2.3 より線/2.3●サイズ:A/163mm、B/22mm、C/53mm、D/11mm、E/15°、F(刃長)/22mm●重量(g):185●ハンドル:蓄光 アズワン品番65-3884-95
1丁
3,780 税込4,158
翌日出荷

セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。
全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160 切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6 最大開口(mm)30
1セット(1セット)
11,100 税込12,210
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
7,490 税込8,239
翌日出荷

エレクトロニクス、精密機器等の分野で、ビニール線、タングステン線までの切断に適しています。ピアノ線も切断できる超硬刃付き、軽くて強靱に造られた一般的な普及サイズのニッパです。バネ付、ラウンド刃、RoHS対応品(2024年1月時点)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,720 税込8,492
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:ペンチ×1、ニッパー×1、ラジオペンチ×1、コンビネーションプライヤー×1、ウォーターポンププライヤー×1。ラジオペンチは先端ギザ付き。
仕様ウォーターポンププライヤー全長(mm):250 全長(mm)コンビネーションプライヤー:160、ニッパー:160、ペンチ:180、ラジオペンチ:160 切断能力(mm)【ペンチ】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ニッパー】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】鉄線:Φ2.0、銅線:Φ2.2、硬線:Φ1.6 入組点数5点 最大開口(mm)45 先端厚さ(mm)11
1セット(1セット)
6,690 税込7,359
翌日出荷

先端60°ベンド。狭い所に便利な先曲がりタイプ。
寸法C(mm)C51 寸法F(°)60
1丁
3,230 税込3,553
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革 寸法(mm)収納バッグ:250×150(H) 全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200 切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
1セット(1セット)
18,900 税込20,790
翌日出荷

高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。掴み面にギザが付けられており滑りを防止します。高周波焼き入れを施した切断刃。
材質刃:特殊工具鋼 ハンドル:樹脂 全長(mm)160 質量(g)144 切断能力(mm)中硬線:Φ2.5 硬線:Φ1.6 ハンドルコンフォート 仕上磨き 硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
4,510 税込4,961
翌日出荷

クッション付ハンドル グリップ、ストリップ、圧着、切断、フォーム/ループの5つの機能が使えます。 RoHS対応品
仕様●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ線、軟線、中硬線、硬線:1.6●全長(mm):165●ストリップ能力:Φ1.2~1.6mm●圧着範囲(mm2):1.3~2.0 アズワン品番65-2139-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,780 税込3,058
翌日出荷

握りやすい大型用のハンドル形状。刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。
全長(mm)188 質量(g)220 寸法A(mm)188 寸法F(mm)(刃長)25 寸法D(mm)D12 寸法B(mm)25 寸法C(mm)C53 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm) より線2.3 寸法E(°)15
1丁
3,030 税込3,333
翌日出荷

滑り止めのPVCハンドル。 より良い性能のための高周波焼入れジョー。
1丁
3,400 税込3,740
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています
仕様中硬線:3より線:8 全長(mm)145 仕上クロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2
1丁
5,880 税込6,468
翌日出荷

高精度で細かなパーツもしっかりつかみます
仕様中硬線:3より線:8 全長(mm)145 仕上クロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2
1丁
6,340 税込6,974
翌日出荷

高周波焼入刃で切断能力に優れています
全長(mm)250 切断能力(Φmm)中硬線:2.4、硬線:1.6 アズワン品番64-2232-18
1丁
3,840 税込4,224
翌日出荷

通常品より25%軽い力で切断ができます
全長(mm)250 刃部硬度HRC61 切断能力(Φmm)中硬線:3.3、硬線:1.8 アズワン品番64-2232-16
1丁
5,110 税込5,621
翌日出荷

グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様
仕様アゴの角度:12° 全長(mm)200 仕上磨き 切断能力(Φmm)中硬線:4.2、硬線:3.0、ピアノ線:2.5
1丁
8,620 税込9,482
翌日出荷

通常品より25%軽い力で切断ができます
全長(mm)300 刃部硬度HRC61 切断能力(Φmm)中硬線:3.8、硬線:2.0 アズワン品番64-2232-15
1丁
6,090 税込6,699
翌日出荷

全長(mm)135mm 仕様バネ付 切断能力軟線:2.2mm 中硬線:1.6mm 硬線:1.2mm ピアノ線:0.8mm ハンドルコンフォート 仕上鏡面磨き
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)200 質量(g)304 硬度刃:HRC60 切断能力(mm)中硬線:4.2 硬線:3.0 ピアノ線:2.5 ハンドルコンフォート 仕上磨き
1本(1本)
6,640 税込7,304
翌日出荷

全長(mm)160 仕様磨き仕上げ 切断能力硬線:直径1.6mm、中硬線:直径2.5mm コンフォートハンドル 皮むき能力0.5-0.75・1.5・2.5mm2
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

全長(mm)135mm 仕様バネ付 切断能力軟線:直径2.2mm 中硬線:直径1.6mm 硬線:直径1.2mm 直径ピアノ線:0.8mm ハンドルコンフォート(ESD) 仕上鏡面磨き
1個
26,800 税込29,480
翌日出荷

全長(mm)120mm 仕様バネ付 切断能力軟線:直径2.0mm 中硬線:直径1.4mm 硬線:直径1.0mm 直径ピアノ線:0.6mm ハンドルコンフォート(ESD) 仕上鏡面磨き
1個
24,600 税込27,060
8日以内出荷

全長(mm)120mm 仕様バネ付 切断能力軟線:2.0mm 中硬線:1.4mm 硬線:1.0mm ピアノ線:0.6mm ハンドルコンフォート 仕上鏡面磨き
1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

エスコ斜ニッパー
エコ商品
グリップ付ハンドル 耐久性があります。 狭い場所での切断に最適です。 RoHS対応品
仕様●全長(mm):165●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.0 アズワン品番65-2139-02 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,590 税込2,849
翌日出荷

エスコ電工ペンチ
エコ商品
クッション付ハンドル 耐久性のある研削硬化鋼刃 RoHS対応品
仕様●全長(mm):190●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.3 アズワン品番65-2138-79 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,850 税込3,135
翌日出荷

様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー。長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています。手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。
材質バナジウム鋼 (オイル焼入れ) 全長(mm)125 質量(g)119 切断能力(mm)軟線:3.0 中硬線:2.3 硬線:1.5 ハンドルコンフォート 仕上磨き 硬度HRC(刃部)61
1本(1本)
4,640 税込5,104
翌日出荷

エスコニッパー
エコ商品
狭い場所での切断に最適です。 耐久性があります。 RoHS対応品
仕様●全長(mm):203●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.0 アズワン品番65-2139-03 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,750 税込5,225
翌日出荷

全長(mm)160 仕様グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様 切断能力軟線:直径4.0mm 中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

全長(mm)120mm 仕様バネ付 切断能力軟線:直径1.6mm 中硬線:直径1.0mm 硬線:直径0.6mm 直径ピアノ線:0.2mm ハンドルコンフォート(ESD) 仕上鏡面磨き
1個
26,700 税込29,370
翌日出荷

全長(mm)145 仕様狭所に適したスリムヘッド仕様 切断能力中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm より線:直径8.0mm 先端形状ニードルノーズ
1個
4,750 税込5,225
翌日出荷

全長(mm)145 仕様狭所に適したスリムヘッド仕様 切断能力中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm より線:直径8.0mm 先端形状ニードルノーズ
1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

おすすめ人気ランキング