ペンチ/プライヤ/ニッパー :「60mm」の検索結果

関連キーワード
102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)175 軸穴種別穴用 エスコ品番EA682SB-2
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)170 軸穴種別軸用 リング穴径(Φmm)19~60 エスコ品番EA590BB-2
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)180 軸穴種別軸用 リング穴径(Φmm)19~60 エスコ品番EA590B-3
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)175 軸穴種別軸用 エスコ品番EA682SA-2
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)175 軸穴種別軸用 エスコ品番EA682SA-12
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)180 軸穴種別穴用 リング穴径(Φmm)19~60 先端径(mm)1.8
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)170 軸穴種別穴用 リング穴径(Φmm)19~60 エスコ品番EA590AB-2
1個
3,440 税込3,784
翌日出荷

全長(mm)170 サイズA21 質量(g)160 先端チップ径(mm)1.8 アズワン品番64-2234-13 リング径(Φmm)19~60
1丁
5,580 税込6,138
翌日出荷

1丁
6,570 税込7,227
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)180 軸穴種別軸用 エスコ品番EA590BJ-2
1個
4,710 税込5,181
翌日出荷

安定した先端部で滑りません
全長(mm)170 アズワン品番64-2233-73 リング径(Φmm)19~60
1丁
4,890 税込5,379
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)180 軸穴種別穴用 エスコ品番EA590AA-13
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)175 軸穴種別穴用 エスコ品番EA682SB-12
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

全長(mm)170 サイズJ21 質量(g)135 先端チップ径(mm)1.8 アズワン品番64-2233-87 リング径(Φmm)19~60
1丁
5,750 税込6,325
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)180 軸穴種別穴用 エスコ品番EA590AJ-2
1個
4,150 税込4,565
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)170 軸穴種別穴用 エスコ品番EA590AE-2
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

1個
26,300 税込28,930
翌日出荷

ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)165 先端90° 仕上防錆仕上げ リング径(Φmm)19/60
1個
8,080 税込8,888
翌日出荷

ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)180 先端ストレート 仕上防錆仕上げ リング径(Φmm)19/60
1個
6,790 税込7,469
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)165 軸穴種別軸用 エスコ品番EA590BK-2
1個
5,150 税込5,665
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)165 軸穴種別穴用 エスコ品番EA590AK-2
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)165 仕様防錆仕上げ 先端90° リング径(Φmm)19/60
1個
7,360 税込8,096
翌日出荷

ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)180 仕様防錆仕上げ 先端ストレート リング径(Φmm)19/60
1個
6,930 税込7,623
翌日出荷

1個
1,260 税込1,386
当日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:250mmウォーターポンププライヤー (コブラ)、200mm強力型ペンチ、160mmラジオペンチ、160mm電工ニッパー、スエードバッグ。・ウォーターポンププライヤー:。ハンドル:コンフォート。仕上げ:磨き。最大開口:2”。最大ナット:46mm。全長:250mm。重量:366g。調整段数:25。材質:クロームバナジウム電気鋼。刃幅:7mm。能力:パイプ径/1/8”~2”、ナット(対辺)/6~46mm。刃硬度:61HRC。コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。・強力型ペンチ:。全長:200mm。重量:380g。刃硬度:HRC63。切断能力:銅・アルミ:Φ13.0mm、硬線:Φ2.8mm、ピアノ線:Φ2.2mm。材質:特別工具鋼。・ラジオペンチ:。全長:160mm。重量:149g。切断能力:中硬線:Φ2.5mm、硬線:Φ1.6mm。ハンドル:コンフォート。刃硬度:HRC60。仕上げ:磨き。材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂。・電工ニッパー:。全長:160mm。重量:205g。切断能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0。刃硬度:HRC62。ハンドル:コンフォート。仕上げ:クロムメッキ。・スエードバッグ:。サイズ:250×150(H)mm。材質:スエード革。・ジッパー止め。丈夫で多目的に使えるツールバッグです。
1セット(1セット)
22,700 税込24,970
翌日出荷

種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状フラットノーズ 仕様フラット、キザ付 質量(g)110 先端幅(mm)8.5 刃長(mm)55 先端厚さ(mm)2.5 エスコ品番EA537LA-1 材質本体/クロームバナジウム鋼ヘッド/光沢研磨ハンドル/プラスチックコート
1個
5,110 税込5,621
当日出荷

1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

先端先細 バネ無し エスコ品番EA537DH-150
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

先端先細 バネ無し エスコ品番EA682CA-150
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

種類コンビネーションプライヤ 全長(mm)160 エスコ品番EA680S-160
1個
990 税込1,089
翌日出荷

種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状フラットノーズ エスコ品番EA537LH-160
1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

1個
3,940 税込4,334
当日出荷

種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状フラットノーズ エスコ品番EA537LA-22
1個
5,080 税込5,588
翌日出荷

1個
8,330 税込9,163
8日以内出荷

1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

全長(mm)160 仕様グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様 切断能力軟線:直径4.0mm 中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

全長(mm)160 先端先長 バネ無し エスコ品番EA537KA-160
1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

仕様ヘッド仕上げ:磨き 全長(mm)160 質量(g)163 切断能力(銅・アルミケーブル;Φmm)10 刃部硬度HRC62 切断能力(Φmm) ピアノ線1.5 切断能力(Φmm) 硬線1.8 アズワン品番64-2219-59 切断能力(mm2)16
1丁
4,110 税込4,521
翌日出荷

1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

1個
3,870 税込4,257
翌日出荷