ペンチ/プライヤ/ニッパー :「A1」の検索結果

関連キーワード
105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。
セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ 材質クロムニッケル鋼
1セット
4,550 税込5,005
当日出荷

1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

1個
3,290 税込3,619
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,490 税込3,839
欠品中

種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状フラットノーズ 仕様フラット、キザ付 質量(g)110 先端幅(mm)8.5 刃長(mm)55 先端厚さ(mm)2.5 エスコ品番EA537LA-1 材質本体/クロームバナジウム鋼ヘッド/光沢研磨ハンドル/プラスチックコート
1個
5,110 税込5,621
当日出荷

1個
5,230 税込5,753
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)140 軸穴種別穴用 リング穴径(Φmm)12~25 先端径(mm)1.3
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ノーズプライヤ 全長(mm)200 先端形状ロングノーズ エスコ品番EA537PA-1
1個
5,760 税込6,336
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)175 軸穴種別軸用 エスコ品番EA682SA-12
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

材質ハンドル:プラスチック、本体:スチール(研磨仕上げ) 全長(mm)130 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)1.3×4.4
1本
5,100 税込5,610
翌日出荷

1個
5,050 税込5,555
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

材質超硬合金 全長(mm)205 切断能力(mm)3 アズワン品番64-7940-11
1本
4,740 税込5,214
翌日出荷

材質超硬合金 全長(mm)200 口幅(mm)17 アズワン品番64-7874-86
1本
6,060 税込6,666
翌日出荷

種類プライヤーレンチ 最大口開き(mm)35 全長(mm)180 エスコ品番EA531KA-1
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

1個
3,190 税込3,509
8日以内出荷

仕様先端幅×刃長(mm):9×30ヘッド仕上げ:クロムメッキ仕上げ 寸法(mm)口先長さ(L3;):30、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(T;):10、口先幅(h;):5、口先厚み(b;):9 全長(mm)160 質量(g)180 アズワン品番64-2220-05
1丁
7,110 税込7,821
翌日出荷

材質クロームメッキ 全長(mm)250 質量(g)678 最大開口(mm)50 アズワン品番64-2219-43 開口幅(mm)0~50
1丁
14,100 税込15,510
翌日出荷

仕様トレイ付 セット内容・250mmウォーターポンププライヤー(コブラ) ・180mm強力型電工ペンチ ・160mm強力型ニッパー
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

1個
38,100 税込41,910
翌日出荷

硬度HRC40までの切断が可能です
仕様ジョー厚み:6.5mm 材質クロムニッケル鋼 全長(mm)110 切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0 材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
825 税込908
8日以内出荷

1個
925 税込1,018
翌日出荷

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)48 全長(mm)250 エスコ品番EA533AA-10
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1丁
7,460 税込8,206
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,560 税込8,316
当日出荷

口の開き(mm)0/45 全長(mm)250 仕様ニッケルメッキ仕上げ 材質強力特殊鋼
1個
6,430 税込7,073
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)310 軸穴種別軸用 エスコ品番EA590BA-15
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)130 軸穴種別軸用 エスコ品番EA590BA-12
1個
3,640 税込4,004
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)140 軸穴種別穴用 エスコ品番EA590AA-11
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

種類ノーズプライヤ 全長(mm)160 先端形状ラウンドノーズ エスコ品番EA537MA-12
1個
4,870 税込5,357
翌日出荷

種類ノーズプライヤ 全長(mm)140 先端形状フラットノーズ エスコ品番EA537LA-11
1個
5,310 税込5,841
翌日出荷

1個
8,940 税込9,834
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)185 軸穴種別軸用 エスコ品番EA590BA-13
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)130 軸穴種別軸用 エスコ品番EA590BA-11
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

種類スナップリングプライヤ 全長(mm)225 軸穴種別穴用 エスコ品番EA590AA-14
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

種類ノーズプライヤ 全長(mm)190 先端形状フラットノーズ エスコ品番EA537LA-13
1個
6,150 税込6,765
翌日出荷

種類ノーズプライヤ 全長(mm)280 先端形状ロングノーズ エスコ品番EA537FA-10
1個
7,600 税込8,360
翌日出荷

1個
4,560 税込5,016
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内外兼用。穴用、軸用に対応。直径400~1000mmの大きなスナップリングに対応しています。リングの確実な開閉と、セルフロック式精密スピンドルドライブによる保持。1回の操作でスナップリングを脱着。短い、ダイレクトなアタッチメントにより、リングを確実に保持。径6mmと9mmの交換可能な先端部により、様々な直径範囲に使用できます。6角キー、ラチェットレンチまたは電動ドライバーで選択して操作。大きな軸とベアリングによって非常に大きな力およびトルクを伝達しなければならないあらゆる場所に適用します。ツールはスポンジ製マット付きプラスチックケース入り。大きなシャフトやベアリングのスナップリングの取り外しに。風力、水力発電施設、発電機、大型機械(圧延機、プレス機)、造船、航空機向け。
1セット
274,200 税込301,620
8日以内出荷

1個
29,000 税込31,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング