種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
エスコ品番EA590MD-1
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
1個
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
1個
¥8,310
税込¥9,141
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)185
軸穴種別軸・穴兼用
エスコ品番EA590MD-13
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
1個
¥34,900
税込¥38,390
翌日出荷
正面からしっかり圧着できます。1つのダイスで0.08~10.0mm2および16.0mm2を圧着します。圧着範囲0.08~10または16.0mm2の調整用セレクタレバー付き。2×10mm2、最大Φ6.6mmまでのツインワイヤーフェルール。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
用途エンドスリーブ
1丁
¥35,700
税込¥39,270
翌日出荷
種類スナップリングプライヤ
全長(mm)150
軸穴種別軸・穴兼用
エスコ品番EA590MD-12
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
特殊構造により、非常に少ない力で切断できます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。理想の伝達力を生むダブルヒンジシステム採用。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。スチールテープにもご使用いただけます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切込みを入れることで、4mm以上のものも切断することができます。強力型。
1丁
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
正面からしっかり圧着できます。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG 12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
用途エンドスリーブ
1丁
¥33,600
税込¥36,960
翌日出荷
プライヤーヘッドの方へ突き出た細いカバーが、親指と人差し指の間にも安全で快適にガイドします。
仕様ジョイント部:ボックスジョイント
全長(mm)130
刃部硬度HRC60
仕上鏡面磨き
切断能力(Φmm)軟線:0.3~2.0、中硬線:1.5
材質(刃)斜刃(傘・小傘切断)
アズワン品番64-2219-65
1丁
¥8,690
税込¥9,559
翌日出荷
1個
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
1個
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
1個
¥8,100
税込¥8,910
翌日出荷
硬線・軟線対応。ピアノ線切断不可。砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。ビニールコードの皮むき穴付(Φ1.8mm)
仕様●型番:FCC-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線:1.8軟線:2.3より線:2.3●重量(g):185●サイズ:A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm
アズワン品番65-3884-87
1丁
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
材質高炭素鋼S58C
全長(mm)168
質量(g)165
最大口開き(mm)30
アズワン品番64-7865-79
1丁
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
仕様EA531HD-1/-3用ソフトカバー
セット内容ソフトカバー2組(4個) 取付ビス1組(2個)
材質ジュラコン(R)
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
1丁
¥7,660
税込¥8,426
翌日出荷
EA531K-10・K-180・KA-1・KA-180・KD-180用先端保護カバー
手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。
柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。
仕様●適応本体:プライヤーレンチ180mm●サイズ:86×16mm●重量:9g●材質:プラスチック
アズワン品番65-2138-64
1組
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
仕様先端幅×刃長(mm):3.5×33ヘッド仕上げ:クロムメッキ
寸法(mm)口先長さ(L3;):33、ジョイント部幅(W;):13、ジョイント部厚み(D;):7.5、口先幅(h;):1、口先厚み(b;):3.5
全長(mm)140
質量(g)78
先端形状ストレート
アズワン品番64-2220-10
1丁
¥7,190
税込¥7,909
翌日出荷
仕様先端幅×刃長(mm):3.5×31ヘッド仕上げ:クロムメッキ
寸法(mm)口先長さ(L3;):31、ジョイント部幅(W;):13、ジョイント部厚み(D;):7.5、口先幅(h;):1、口先厚み(b;):3.5
全長(mm)140
質量(g)80
先端形状45°ベンド
アズワン品番64-2220-11
1丁
¥7,240
税込¥7,964
翌日出荷
光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切除作業用の専門工具です。ストレート刃。細やかな作業を繰り返さなくてはいけないサポート材除去を効率的に行うことが出来ます。刃先端は薄刃精密に仕上げてありますので、狭い隙間にも入りやすいです。ハンドルをつまむように持つことができ、視界を遮らず作業可能です。柄部に平面を設け、研磨を施したことで指が密着し持ちやすいです。
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:UN-E05●用途:光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切断用●全長(mm):122●切断能力(mm):UV硬化レジン/Φ1.0mm●呼び全長(mm):120●材質:ステンレス鋼●重量:48g
アズワン品番65-9263-33
1丁
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。