サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。
オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。
さまざまなワークの固定に使用できます。
調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
さまざまなワークの固定に。
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)175
質量(g)265
適合ねじ(mm)Φ3~9.5
グリップ部(mm)(幅)52
口幅(mm)8
口の開き(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも少ない力で回せます。さまざまなワークの固定に使用できます。調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。さまざまなワークの固定に。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。
材質【本体】クロムモリブデン鋼
幅(mm)【グリップ】64
全長(mm)220
質量(g)550
硬度【タテ溝】HRC57±3
頭径(Φmm)【対応ねじ】Φ3~9.5
口幅(mm)11
つかみ幅(mm)板材/36・パイプ/Φ7~36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。