ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
トラスコ品番750-9201
全長(mm)170
質量(g)235
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
口金の面積が広いため強力なクランプ力が得られます。
板金の曲げなどの成形作業に最適です。
トラスコ品番372-6576
全長(mm)205
質量(g)480
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)30
アゴの深さ(mm)40
アゴ長さ(mm)79
平行開き(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。
用途鉄線/銅線/VVF線の切断に。
材質特殊鋼、樹脂グリップ
板や角材等フラットな形状の物をクランプするのに最適です。
板金や溶接作業などに広くご使用いただけます。
用途フラット材のクランプに
小片の保持に
釘抜きとして
仕様ストレート
トラスコ品番750-9197
材質スチール
全長(mm)224
質量(g)530
種類グリッププライヤ
呼び寸法(mm)250
最大口開き(mm)39
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。両面フラット軸ナットを採用、くわえ部は非対称の特殊形状になっており、しっかりとくわえます。便利な小ねじ外し機能を搭載しています。
用途各種線の切断/曲げ伸ばしに。
材質特殊鋼、樹脂グリップ
先端【くわえ部】ネジ頭Φ12mm以下
1本
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。偏芯テコで、コンパクトな形状ながら太い線が切断できます。
用途鉄線/銅線/VVF線/ピアノ線の切断、曲げ伸ばしに。
材質特殊鋼、樹脂グリップ
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。