ペンチ/プライヤ/ニッパー :「ケージ」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントグリップとサイドグリップの組み合わせで、狭い場所でも作業ができます。頭部やネジ山が摩耗したネジの緩め、締め付けが可能です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。パッケージ有です。代表画像です。
ヘッド仕様グレー防錆コート・磨き
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)プライヤーセット
強力型ペンチ、強力型斜ニッパー、ウォーターポンププライヤー”コブラ”が各1本入ったセット。 視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
種類セット品 トラスコ品番446-7078 セット内容強力型ペンチ(0201-180)、強力型斜ニッパー(7401-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-250) 質量(g)990 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

コンビネーションプライヤー:03 02 180、ニッパー:70 02 160、ラジオペンチ:26 16 200。透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。コンフォートハンドルを採用したペンチ・ニッパー・ラジオペンチのセット。ハンドルカバーを2種類の異なった材質でツートンカラーにしたプライヤー。
質量(g)870 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)コブラ3本セット
透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
セット内容コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180、8701-250、8701-300) 質量(g)1195 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
1組
19,980 税込21,978
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)圧着プライヤー
優れた導電性を実現する改良された圧着形状を採用しています。この商品の特長は、住宅や工業ビル、さらにはオフグリッドシステムやキャンピングカーへの設置が可能で、多様な用途に対応しているため、幅広いニーズに応えることができます。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力を備えています。効率的なレバーアクションによる高い圧着力を発揮します。 。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性を実現しています。圧着ダイスは交換できません。MC4およびMC4 EVO2コネクタ用です。パッケージ有です。代表画像です。
寸法(mm)220×63×23 質量(g)488 ハンドルコンフォートハンドル 圧着範囲(mm2)4.0~6.0 ヘッド仕様黒の磨き 仕上(本体)黒の磨き
1丁
29,980 税込32,978
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)アリゲーター3本セット
透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
種類セット品 セット内容アリゲーター ウォーターポンププライヤー8801-180、8801-250、8801-300各1丁 質量(g)1195 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)プライヤーセット
透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
種類セット品 トラスコ品番496-6431 セット内容ペンチ(0302-180)、斜ニッパー(7002-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-250) 質量(g)950 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
1組
16,980 税込18,678
翌日出荷

使用頻度の高い軸用・穴用精密スナップリングプライヤーの4本セットです。パッケージ材質はフォームトレイ製で、綺麗に収納することができます。
種類セット品
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:スポンジ製マット付きプラスチックケース4方向から力を加えるので、確実な圧着が可能。圧着力を設定するゲージ付きで、一定の力で圧着。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。圧着部は端子に正確に合うよう設計されている。工場にて規格に適合するように精密に設定。コンパクトで、負担のかからない作業しやすいデザイン。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。調節ダイヤルにより、端子の直径に合わせた細かな圧着力の設定が可能です。あらかじめ設定した圧着能力(値)がデジタルディスプレイに表示されます。摩耗モニターとリセット機能により再校正が可能です。インチ又はミリによる同じようなセレクターポジションで調整。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様圧着段数:1 適合圧着調整0.01mmデジタル (ワイドミュラー・フェニックス等) 全長(mm)250 直径(Φmm)コンタクト:最大7.5 質量(g)633 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドクロムメッキ クリンピング能力(mm2)0.14-6.0 クリンピング能力(AWG)25-10
1丁
189,800 税込208,780
90日以内出荷