滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。
調整可能なネジ用ツール。
ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。
遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。
ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。
平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。
ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。
ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。
握力を10倍に増幅する強い保持力。
滑り落ち防止のための一体型安全留め輪付。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)180
仕様つかみ面:フラット
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
質量(g)280
段数(調節)13
ハンドルコンフォートハンドル
仕上クロムメッキ
寸法B2(mm)8
寸法B1(mm)5
寸法B3(mm)12
開口範囲(mm)【ナット】35mm、1.3/8inch
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
種類その他プライヤ
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 銅線15
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)280
使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
種類その他プライヤ
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 銅線15
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)265
使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
種類その他プライヤ
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 銅線15
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)280
使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
1本で6役の電気工事用多機能プライヤー。平材および丸材の掴み、曲げ、バリ取り、ケーブルの切断、剥ぎ取り、エンドスリーブの圧着に使用します。単線を損傷なく掴むため、先端部の掴み面が滑らかになっています。平材および丸材を掴むための掴み面とパイプグリップは鋸歯状になっています。ジョーの外側エッジで埋込み型ジャンクションボックスの加工と、通し穴のバリ取りができます。工作物へ届きやすいスリムな構造です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途電気工事のあらゆる作業に最適
種類その他プライヤ
全長(mm)200
切断能力(Φmm) 銅線15
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼
質量(g)265
使用範囲(ストリッピング)0.75-1.5/2.5mm2、(クリッピング)0.5-2.5mm、(切断/胴・アルミケーブル)Φ15mm、(切断/銅・アルミケーブル)50mm2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
全切刃に高周波焼き入れを追加して約61HRCに硬化し、耐摩耗性をさらに向上させました。鍛造により大変頑丈です。
あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブルなど)の外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りに要する時間を節約します。
スリムなヘッド形状と最適に角度がつけられたケーブル外被切刃により、奥深くにある埋め込み型ボックスでも簡単にアクセスできます。
深さ限界のある丸型切刃により、外被除去が簡単に損傷なくできます。汎用な1.5~2.5mm2の導体用精密ストリップ穴。
銅線、ワイヤー、小型ボルトおよび釘を切断するためのニッパー付き。比較可能なプライヤーよりも30%軽い重量。
複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
仕様切断面:傘状(斜め刃)
全長(mm)165
質量(g)176
ハンドルコンフォート
切断能力(Φmm) 硬線2.2
切断能力(Φmm)中硬線3.2
全切刃に高周波焼き入れを追加して約61HRCに硬化し、耐摩耗性をさらに向上させました。鍛造により大変頑丈です。
あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブルなど)の外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りに要する時間を節約します。
スリムなヘッド形状と最適に角度がつけられたケーブル外被切刃により、奥深くにある埋め込み型ボックスでも簡単にアクセスできます。
深さ限界のある丸型切刃により、外被除去が簡単に損傷なくできます。汎用な1.5~2.5mm2の導体用精密ストリップ穴。
銅線、ワイヤー、小型ボルトおよび釘を切断するためのニッパー付き。比較可能なプライヤーよりも30%軽い重量。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
全長(mm)165
仕様切断面:傘状(斜め刃)
材質プライヤー:クロムメッキ材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
質量(g)190
径(Φmm)外被除去の数値:8-13
ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
切断能力(Φmm) 硬線2.2
硬度HRC(刃部)約61
サイズ(mm2)絶縁被覆ストリッピング可能範囲:1.5/2.5
切断能力(Φmm)中硬線2.8
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。