32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。 単線および多芯の銅・アルミニウムケーブルを切断します。 ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。 ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。 片手で簡単に作業できます。 ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 調整可能なねじ式ジョイント、自動ロック機構。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)165 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼 質量(g)256 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ 切断能力(Φmm) 銅線15 切断径(AWG)1/0 切断能力(mm2)銅線(多芯):50
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁コブラ 1000V 落下防止
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。 歯の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。 鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。 二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。 ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。 様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。 ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。 パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。 ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
全長(mm)250 仕様つかみ面:横すじ入り 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 質量(g)397 段数調節段数:24 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド:クロムメッキ 開口範囲(mm)ナット:46、パイプ:50
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:24 全長(mm)250 質量(g)397 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ
1丁
13,980 税込15,378
翌日出荷

ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
口幅調節9段階
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

口幅が5段階に調節できる2枚合わせタイプのウォーターポンププライヤー。滑り防止ジョイントにより安心して作業できます。耐摩耗性に優れたジョイントスクリューを採用。指詰め防止ストッパー付き。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)250 使用範囲(mm)(パイプ)34、(ナット)36 呼び寸法(mm)250
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5段階のプッシュボタン調整機構です。ピンチガードで指の挟みこみを防止します。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性があります。誘導硬化処理を施されたアゴの硬度は約61HRCです。
用途頭部やネジ山が摩耗したネジの把持、締め付け、取外しの作業に 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼 全長(mm)200
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ構造です。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。 全長(mm)400 最大口開き(mm)95 仕様調整11段階 トラスコ品番471-6051 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼 質量(g)1204
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。 ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。 パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。 ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。 挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 段数(調節)9 ハンドル滑り止めプラスチックコーティング 仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業 適合パイプつかみ能力:32 全長(mm)180 質量(g)173 タイプつかみ面:横すじ入り 段数調整:18 能力ナットつかみ:32 深さ(mm)最大くわえ:37 ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ) 開口寸法(mm)最大平行:33 仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
1丁
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁アリゲーター 1000V
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。口幅を最大に調整してにぎっても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
トラスコ品番446-9496 質量(g)374 段数(調節)9 パイプ径(Φmm)50 ナット46mm
1丁
8,398 税込9,238
当日出荷

9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
仕様調整段数:9 全長(mm)250 質量(g)331 ハンドル滑り止めプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:50 能力(Φmm)パイプつかみ:46 パイプ直径(inch)Φ2
1丁
4,898 税込5,388
3日以内出荷

9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップしています。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造です。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
仕様調整段数:9 全長(mm)250 質量(g)331 ハンドル滑り止めプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:46 能力(Φmm)パイプつかみ:50 パイプ直径(inch)Φ2
1丁
4,598 税込5,058
90日以内出荷

プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロームバナジウム電気鋼
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁アリゲーター 1000V
厚いディップコーティングが施された1000V絶縁のハンドル。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。口幅を最大に調整して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼
トラスコ品番835-6487 質量(g)420 段数(調節)9 パイプ径(Φmm)50 ナット46mm
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷

9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。ジョイント部は横方向へのブレを防止するダブルガイドのボックスジョイント構造。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様調整段数:9 寸法(mm)86×22×180 質量(g)215 ハンドルコンフォート 仕上ヘッド黒防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:36 能力(Φmm)パイプつかみ:42 パイプ直径(inch)Φ1.1/2
1丁
4,998 税込5,498
3日以内出荷

●プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。●てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。●ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。●アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。●アゴの開きは片手で調節が可能です。●口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。●少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。●入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。●アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途●パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。片手操作で素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。ハンドルを開きスライドさせることでアゴの開を調整するため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。つかみ面の硬度は約HRC60で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き ハンドルエンボス加工 タイプつかみ面:横すじ入り 調光範囲11段数 能力(inch)パイプつかみ:Φ1 能力(mm)ナットつかみ:24 全長(mm)100 質量(g)62 アズワン品番65-0302-81
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷

フライス加工された回転盤により、5つの箇所に軽くスムーズにかみ合います。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ジョイントの滑りがありません。ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状。ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。掴み面には特殊焼き入れされた刃がつけられています。刃の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実に掴むことができます。材質はクロムバナジウム電炉鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
全長(mm)250 質量(g)325 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッドクロムメッキ 能力(mm)ナットつかみ:36 能力(Φmm)パイプつかみ:34 パイプ直径(inch)Φ1.5/16
1丁
5,498 税込6,048
3日以内出荷

フライス加工された回転盤により、5つの箇所に軽くスムーズにかみ合います。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ジョイントの滑りがありません。ネジおよびナットにぴったりと適合するアゴ形状です。ジョイントの構造によってネジに負荷をかけないため、ネジが磨耗しません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。掴み面には特殊焼き入れされた刃がつけられています。刃の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実に掴むことができます。材質はクロムバナジウム電炉鋼、鍛造、多段階油焼き入れです。
全長(mm)250 質量(g)340 ハンドルプラスチックコーティング 仕上ヘッド黒防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:36 能力(Φmm)パイプつかみ:34 パイプ直径(inch)Φ1.5/16
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイントです。片手操作で素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。ハンドルを開きスライドさせることでアゴの開を調整するため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。つかみ面の硬度は約HRC60で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
仕様●つかみ面:横すじ入り●パイプつかみ能力(インチ):Φ1●調整段数:11 全長(mm)100 質量(g)62 ハンドルエンボス加工 仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:24
1丁
5,298 税込5,828
翌々日出荷

頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約61HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造でダブルガイドにより非常に安定しています。11段階のノッチ調整により、3 1/2inchまで掴むことができます。クロムバナジウム電炉鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
用途簡単な構造と調整で野外作業に最適 仕様●ナット開口範囲(mm):95●パイプ開口範囲(Φmm):90●パイプ容量(直径;inch):3.1/2●調整段階:11 寸法(mm)400×75×20 質量(g)1175 ハンドル滑り止めプラスチックコート 仕上ヘッド研磨、本体:黒の亜鉛合金メッキ
1丁
12,980 税込14,278
3日以内出荷

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。アゴの開きは片手で調節が可能です。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
ハンドルコンフォート 仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き
1丁
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。19段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業に 仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:19 全長(mm)250 質量(g)328 深さ(mm)最大くわえ:42 ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ) 開口寸法(mm)最大平行:37 仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:34 能力(Φmm)パイプつかみ:32
1丁
6,298 税込6,928
翌々日出荷

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。アゴの開きは片手で調節が可能です。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。2種類の異なった材質で作られたツートンカラーの細いハンドルカバー付き。
仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:25 寸法(mm)84×19×250 質量(g)366 ハンドルコンフォート 仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:46 能力(Φmm)パイプつかみ:50
1丁
6,898 税込7,588
3日以内出荷

ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業 適合パイプつかみ能力:3/16 寸法(mm)W150×D45×H18 全長(mm)150 質量(g)278 段数調整:3 能力ナットつかみ:3/16mm ハンドルコンフォート
1丁
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。アゴの開きは片手で調節が可能です。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:18 全長(mm)180 質量(g)170 ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ) 仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:36 能力(Φmm)パイプつかみ:42
1丁
5,998 税込6,598
3日以内出荷

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
仕様●交換部品:スプリング (8719-250)●調整段数:25 寸法(mm)48×14×250 質量(g)335 ハンドル滑り止めプラスチックコーティング 仕上ヘッドグレー防錆コート・磨き 能力(mm)ナットつかみ:46 能力(Φmm)パイプつかみ:50 パイプ直径(inch)Φ2
1丁
6,798 税込7,478
90日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ALLIGATOR 1000V
掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性があります。9段階のノッチ調整により、掴み能力を30%アップしています。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:9 全長(mm)250 質量(g)374 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ
1丁
7,998 税込8,798
翌々日出荷

掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ワークに直接押し当てて設定、素早く、確実に、楽に操作できます。ワークに触れずに、ボタンプッシュで開きます。様々な大きさの工作物に最適に適合させるための精密調整と握りやすいハンドルポジション。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:24 質量(g)340 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせです(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。アゴの開きは片手で調節が可能です。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。
ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ) 仕上ヘッドクロムメッキ
1丁
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 トラスコ品番471-6001 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼 呼び寸法(mm)180 最大口開き(mm)36 機能調整18段階 材質(ハンドル)ソフトプラスチック
1丁
8,298 税込9,128
当日出荷