ペンチ/プライヤ/ニッパー :「角 のみ刃」の検索結果
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。刃の硬度は約HRC56。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様切断面:小さい傘状
長さ(mm)口先:10
幅(mm)ジョイント部:11、口先先端:12
厚さ(mm)ジョイント部:7
寸法(mm)68×17×115
質量(g)70
先端角(°)27
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド鏡面磨き
切断能力(Φmm) 軟線1.5
切断能力(Φmm) 硬線0.5
切断能力(Φmm)中硬線1
スタイル27°アングルのショートヘッド斜カッター
1丁
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。