1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カスタム電工偏心強力ニッパ
エコ商品
日本製にこだわった逸品。特殊刃物にも使用される最高級鋼を使用して強度を高めたハイグレードタイプ。持ちやすいソフトグリップ
用途電気工事配線の切断。鋼線、ピアノ線等の切断。エアコンフレアの切断(潰し切)。自動車整備(ブーツバンド切断) 全長(mm)190 仕様最大倍力:20倍 材質特殊刃物鋼 質量(g)289 刃先形状ハードブレード ラウンド型 切断能力(Φmm) ピアノ線2.5 切断能力(Φmm) 鉄線4.2 切断能力(Φmm) 銅線5.6 RoHS指令(10物質対応)対応 切断能力(Φmm) ステンレス4.5 切断能力(mm)VA線2.6 x 3芯
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷