ペンチ/プライヤ/ニッパー :「エンプラ」の検索結果
ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
関連キーワード
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
CRV鋼、パールニッケルメッキ処理
本体熱処理加工IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
セット内容絶縁ニッパー160mm(E10816)、絶縁ペンチ180mm(E10218)、絶縁ロングノーズプライヤー200mm(E10420)
質量(g)895
ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。