防爆カッティングプライヤーAmpco3日以内出荷
ねじや釘等の頭を切断する作業に最適です。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)230トラスコ品番280-5031質量(g)400切断能力(mm)(鉄線)1.4、(銅線)1.6認定取得米国認定機関FMRC
防爆斜めニッパーAmpco3日以内出荷
銅線・アルミ線の切断に使用します。
斜めニッパは、強力ニッパに比べ切断面が平らになります。
石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。
米国認定機関FMRC認定取得しています。
全長(mm)178トラスコ品番280-5731質量(g)160切断能力(mm)(鉄線)1.4、(銅線)1.6認定取得米国認定機関FMRC
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3
偏心電工ニッパMASTERTOOL税込¥5,388¥4,898