ペンチ/プライヤ/ニッパー :「被覆 線」の検索結果
ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
関連キーワード
ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適
用途電子機器の組み立て、修繕に
全長(mm)165
質量(g)165
材質(本体)高炭素鋼
被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)
タイプ刃部高周波焼入れ
刃部硬度56~62HRC
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ステンレス線も切断可能な強力タイプ、2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチ/DIYや自動車・機械のメンテナンスなど切れ端を飛散させたくない作業に最適
用途電子機器の組み立て、修繕に
全長(mm)129
質量(g)75
材質(本体)高炭素鋼
被覆材エラストマーグリップ(二重成型)(柄)
タイプ刃部高周波焼入れ
刃部硬度56~62HRC
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シリーズ初のバネ付きタイプ/「締める」「切る」二つの作業をこれ一本で結束完結/バネ付き、計量コンパクトで連続作業も疲れにくい
用途結束バンドの切断に
全長(mm)114
質量(g)65
硬度42~50HRC(全体)/56~62HRC(刃部)
材質機械構造用炭素鋼
タイプ無酸化全体焼入れ、刃部高周波焼入れ
表面処理錆防止油使用
被覆材塩化ビニール(柄)
切断能力(Φmm)結束バンド:4、プラスチック:2.0、真鍮線:1.0、より線2.0
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
5段階スライド調整/連続作業に便利なバネ付き/番線カッター機能付き/携帯性があり、持ち運びしやすく、手軽に使えるのでご家庭での使用にも最適。
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に
全長(mm)202
質量(g)240
材質(本体)機械構造用炭素鋼
材質POM樹脂(くわえ部)
被覆材塩化ビニール(柄)
表面処理黒染め処理
使用範囲(Φmm)パイプ外径:7~50
切断能力(Φmm)軟鉄線(針金):2.0
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
先端が細く、小さなものもつかみやすい。滑りにくく、キズをつけにくい特殊セレーション加工。手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用
仕様●材質:高炭素鋼●焼入れ:刃部高周波焼入れ●刃部硬度:58~64HRC●柄被覆:エラストマーグリップ(二重成型)●切断能力(Φmm):軟鉄線(針金)1.6、銅線2.6、より線2.0mm2
アズワン品番65-9618-75
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
。針金の切断、金属板の折り曲げに。手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用
仕様●材質:高炭素鋼●焼入れ:刃部高周波焼入れ●刃部硬度:58~64HRC●柄被覆:エラストマーグリップ(二重成型)●切断能力(Φmm):ステンレス1.6、鉄線2.0、軟鉄線(針金)3.2、銅線4.0、より線8.0mm2●※上記能力以上の対象物を切断しないでください。
アズワン品番65-9618-73
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
仕様【刃部】高周波焼入れ
その他過開き防止ストッパー付き、ストラップ取付穴あり
材質【刃・本体】特殊合金鋼【柄被覆】エラストマー二重成型グリップ
色イエロー/シルバー/ブラック
刃部硬度58~64HRC
バネコイルばね
材質刃・本体:機械構造用炭素鋼 柄被膜:塩化ビニール
色イエロー/シルバー/ブラック
硬度42~50HRC(全体) 58~64HRC(刃部)
材料機械構造用炭素鋼
熱処理無酸化焼入れ(全体) 高周波焼入れ(刃部)
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。