ペンチ/プライヤ/ニッパー :「金属曲げ工具」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!くわえ部を広く平らに仕上げているので、金属板を曲げたりカシメ玉やボールチップを潰したりできます。
全長(mm)128
トラスコ品番785-2843
質量(g)65
先端寸法(mm)3.5×2
頭部厚(mm)7
頭部幅(mm)10
先端長(mm)21
柄幅(mm)52
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
針金の切断、金属板の折り曲げに手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用.
材質高炭素鋼
刃部硬度58~64HRC
頭部厚(mm)13
切断能力(mm)軟鉄線2.6
刃部加工高周波焼入れ
電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
全長(mm)137
トラスコ品番854-9746
質量(g)110
頭部厚(mm)10
頭部幅(mm)16
切断能力(Φmm) 鉄線1.0
切断能力(Φmm) 銅線2.6
先端長(mm)27
柄幅(mm)51
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.8
切断能力(Φmm) ステンレス0.8
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
全長(mm)140
トラスコ品番828-3539
質量(g)100
先端先細
頭部厚(mm)10
頭部幅(mm)11
切断能力(Φmm) 鉄線1
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)44
バネ有り
柄幅(mm)51
切断能力(Φmm) より線2
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.8
切断能力(Φmm) ステンレス0.8
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
全長(mm)161
仕様先端部ギザ付
材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール
質量(g)125
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線2
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
JIS認証取得商品で安心の品質です。(CP-150・CP-175・CP-200)電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
用途電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げ。
材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール
切断能力(Φmm2) より線VSF0.8
切断能力(Φmm) ステンレス0.8
電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げに便利です。
用途電気工事やDIYでの針金の切断、金属板の折り曲げに。
トラスコ品番135-9504
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
全長(mm)200
切断能力(mm)銅線Φ3.2、軟鉄線Φ2.6
先端部ギザ付
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
。針金の切断、金属板の折り曲げに。手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用
仕様●材質:高炭素鋼●焼入れ:刃部高周波焼入れ●刃部硬度:58~64HRC●柄被覆:エラストマーグリップ(二重成型)●切断能力(Φmm):ステンレス1.6、鉄線2.0、軟鉄線(針金)3.2、銅線4.0、より線8.0mm2●※上記能力以上の対象物を切断しないでください。
アズワン品番65-9618-73
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。