ペンチ/プライヤ/ニッパー :「3芯線」の検索結果
刃を薄くしているのでVVF3芯線も軽い力で切れます。
材質特殊合金鋼
刃先形状ラウンド刃・薄刃
切断能力(mm2)より線:8
刃を薄くしているのでVVF3芯線も軽い力で切れます。
全長(mm)225
仕様ラウンド刃・薄刃・表刃少
トラスコ品番785-1863
材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)340
切断能力(Φmm) 軟線2
切断能力(Φmm) 銅線3.2
切断能力(Φmm2) より線VSF8
1丁
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
刃が長くガッチリしているので、Φ6のプラスチックの他VVF3芯線の切断も可能です。エンジニアプラスチック(PC、POM)も切断可能です。
全長(mm)202
仕様フラット刃ばね付、KingTTC専用工具ヘビープラニッパーバネ付
材質特殊合金鋼グリップ:塩化ビニール
質量(g)220
切断能力(mm)VA線2.0×3芯
切断能力(mm)樹脂Φ8
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ステンレス線・鉄線が切れてVVF1.6mm×3心も切断できる!線材を選ばない万能タイプです。
全長(mm)181
質量(g)220
切断能力(mm)(VVF)1.6×3
頭部厚(mm)11
頭部幅(mm)29
切断能力(Φmm) 鉄線1.8
切断能力(Φmm) 銅線3.6
先端長(mm)20
柄幅(mm)53
切断能力(Φmm) より線14
切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
切断能力(mm)ステンレスΦ1.6
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。