ペンチ/プライヤ/ニッパー :「ビク」の検索結果
ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
テコの原理を応用して偏心にすることで、軽く切断することができます。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立、修理等に最適です。
トラスコ品番791-7911
材質構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)197
取付穴落下防止用ひも取付穴:無
切断能力(mm)軟鉄線Φ3.5
切断能力(Φmm) ピアノ線1.8
切断能力(Φmm) 鉄線3.5
切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
ビクタースタンダードシリーズ最強の切れ味を実現しました。広い開き幅と長い刃先で作業性がアップしました。刃部を鏡面研磨し、切断抵抗を減らすことで楽に切断作業をすることができます。軟鉄線、銅線用の薄刃仕様です。独自開発の刃形状で切れ味、耐久性に優れています。職人の意見から生まれた究極のプロ用工具です。メーカー通常製品より薄型で超軽量です。発砲性エラストマー(エアークッション)使用で手への疲れが今までの半分に軽減しました。焼却時にダイオキシンが発生しない環境に優しい仕様です。バネ付きのため、開閉作業が楽にできます。
用途電気工事・通信工事等でのVA/VVF線の切断に。
トラスコ品番254-5452
材質特殊鋼
全長(mm)185
取付穴落下防止用ひも取付穴:あり
ハンドルエラストマー樹脂
切断能力(Φmm) 銅線3
バネあり
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6×2芯/2.0×3芯
切刃表面ラウンド
切断能力(mm)VA線Φ1.6×2芯/Φ2.0×3芯
1丁
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
くわえ部にスジ目がなく、品物を傷つけません。
用途精密機器・貴金属作業など。
トラスコ品番814-4716
材質構造用炭素鋼、グリップ:ビニール樹脂
全長(mm)152
取付穴落下防止用ひも取付穴:無
1丁
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
先端部は細く強靭にくわえ・折り曲げ作業に適し、耐久性・切断能力に優れています。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立など。
トラスコ品番814-4683
材質構造用炭素鋼、グリップ:樹脂
全長(mm)162
取付穴落下防止用ひも取付穴:無
先端形状ギザ付き、E×F:3×2.5mm
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
圧着機能付 1.25~3.5mmを簡易圧着できます。
用途電気工事・金工作業・機械部品の組立など。
材質構造用炭素鋼、グリップ:樹脂
取付穴落下防止用ひも取付穴:無
電気通信施設の保守などに使用するニッパで銅線やケーブルの切断に適しています。
トラスコ品番791-9832
材質構造用炭素鋼、グリップ:ビニール樹脂
カバー有
全長(mm)150
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切刃表面ラウンド刃
1丁
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
先端部に角度をつけています。
用途エレクトロニクス、精密機器などの組立・修理・分解作業に。
トラスコ品番814-4769
材質構造用炭素鋼、グリップ:ビニール樹脂
全長(mm)157
取付穴落下防止用ひも取付穴:無
先端形状ギザ付き、E×F:2×2.5mm
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。