商品豆知識
ビクタースタンダードシリーズ最強の切れ味を実現しました。広い開き幅と長い刃先で作業性がアップしました。刃部を鏡面研磨し、切断抵抗を減らすことで楽に切断作業をすることができます。軟鉄線、銅線用の薄刃仕様です。独自開発の刃形状で切れ味、耐久性に優れています。職人の意見から生まれた究極のプロ用工具です。メーカー通常製品より薄型で超軽量です。発砲性エラストマー(エアークッション)使用で手への疲れが今までの半分に軽減しました。焼却時にダイオキシンが発生しない環境に優しい仕様です。バネ付きのため、開閉作業が楽にできます。
用途電気工事・通信工事等でのVA/VVF線の切断に。
トラスコ品番254-5452
材質特殊鋼
全長(mm)185
取付穴落下防止用ひも取付穴:あり
ハンドルエラストマー樹脂
切断能力(Φmm) 銅線3
バネあり
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6×2芯/2.0×3芯
切刃表面ラウンド
切断能力(mm)VA線Φ1.6×2芯/Φ2.0×3芯
1丁
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。