21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 爪形状直爪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 爪形状直爪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別軸用 爪形状曲爪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。
種類スナップリングプライヤ 軸穴種別穴用 爪形状曲爪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
用途パネル類の固定や、板金・溶接作業に最適です。 種類グリッププライヤ 2018年トラスコ掲載ページ4 1763
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口開きが4段に切り換えができ、ワークに応じて作業は迅速です。ポイント切り換えをし、現物のくわえ具合をねじ調整しておけばグリップを握るだけでガッチリ固定します。
用途板金・熔接作業に。あらゆるハンドバイス作業に。 種類グリッププライヤ 材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
用途板金・溶接作業に最適です。 種類グリッププライヤ 2018年トラスコ掲載ページ4 1752
1丁
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度加工の溝と突起の噛み合わせによる強力型です。 最高級の材料を使用し、完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。 パイプ・丸棒・六角ナット・板材等あらゆる部材にガッチリと噛む理想的な刃形状です。 口開きは大きさに合わせて5~6段階調節型です。
用途各種配管から一般作業まで。
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SL150よりさらに小さいものの細工や、狭所での作業に最適。
全長(mm)160 トラスコ品番813-0884 先端先細 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2 バネ有り
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。 口開きは大きさに合わせて5段階調節型です。
用途各種配管から一般作業まで。 全長(mm)253 最大口開き(mm)47 仕様調整(段階)/5 トラスコ品番243-8712 質量(g)350 呼び寸法(mm)250
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

スーパーツールラジオペンチ
鉄線や銅線を切る、曲げる、つかむ、引張るなどの多用途工具。小さいものの細工や、狭所での作業に最適。
全長(mm)165 トラスコ品番813-0849 先端先細 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ無し
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
用途板金・溶接作業に最適です。 種類グリッププライヤ 2018年トラスコ掲載ページ4 1746
1丁
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーツールペンチ(成型カバー付)
鉄線や銅線を切る、曲げる、つかむ、引張るなどの多用途工具。グリップ部は樹脂成形カバー付ですべりにくく、かつ握りやすく手にフィット。
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,390 税込3,729
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツール強力ニッパー
鉄線や銅線の切断専用工具。電気機器類の細工、補修などに最適。
全長(mm)160 トラスコ品番813-0850 質量(g)170 切断能力(Φmm) ピアノ線1.2 切断能力(Φmm) 鉄線1.8 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

サイズ調整が不要のため、左利き・右利きどちらの手でも作業が可能。特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理で耐久性は抜群。衛生面に配慮した抗菌仕様グリップ。ジョイント部は遊びが少なく、しっかりと対象物を挟む。三枚合わせ構造。ヘッド部分がスリムになっており、狭い場所での作業に最適。本体は黒クロムメッキ仕様。
用途ガス・水道・空調等の配管工事やボルト・ナット・継手の締め付け作業に最適。 グリップタイプ抗菌仕様 最大口開き(mm)47 全長(mm)245 質量(g)440
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

口開きは大きさに合せて2段階調節型。刃部は銅線・針金・釘等の軟材の切断可能。
種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)20 全長(mm)165 切断能力(Φmm) 軟線2 トラスコ品番813-0647 質量(g)165 先端幅(mm)9.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

つかむ・挟む・回す・切る、プロから家庭まで幅広い用途です。刃部は銅線・針金・釘などの切断可能です。
種類コンビネーションプライヤ 仕様ビニールグリップ付
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つかむ・挟む・回す・切る、プロから家庭まで幅広い用途です。刃部は銅線・針金・釘などの切断可能です。口開きは大きさに合わせて2段階調節型です。
種類コンビネーションプライヤ 最大口開き(mm)25 全長(mm)203 切断能力(Φmm) 軟線2.6 口開調節2段階 トラスコ品番360-2087 質量(g)270 寸法A(mm)46 先端幅(mm)11
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

全長(mm)250 最大口開き(mm)52 トラスコ品番483-6618 材質特殊合金鋼 質量(g)290 呼び寸法(mm)250
1丁
2,898 税込3,188
翌日出荷

横幅8mm、厚み1mmのマイナスドライバー付です。 完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。 口開きは大きさに合わせて5段階調節型です。
用途各種配管から一般作業まで。 全長(mm)254 最大口開き(mm)47 仕様調整(段階)/5 トラスコ品番243-8704 質量(g)325 呼び寸法(mm)250
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷