ペンチ/プライヤ/ニッパー :「ねじ つぶれ」の検索結果
ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トラスねじにも対応した新設計のたて溝。
くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。
3ヶ所のくわえ部で、さまざまな形や大きさのねじに対応します。
高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。
用途ドライバーで外せなくなった、トラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。
種類ねじプライヤ
材質S58C
使用範囲(トラスねじ)M2~M4、(なべねじ)M1.6~M6
硬度HRC(くわえ部)50~58
トラスねじに対応した新設計のたて溝。
くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。
高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。
細い先端形状で、狭い所での作業に使用できます。
全長115mm、総重量65gのコンパクト設計。
静電気対策としてESD対応エラストマー樹脂グリップの採用。表面抵抗値1×106~109Ω/sq.
やわらかい感触と耐久性に優れたプラスチックバネ(コイルバネの約10倍)
用途ドライバーで外せなくなった、極小サイズのトラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。
種類ねじプライヤ
呼び寸法(mm)115
全長(mm)116.5
トラスコ品番776-7528
材質S58C
質量(g)65
使用範囲(トラスねじ)M2、(なべねじ)M1~M2.6
材質(グリップ)エラストマー樹脂
硬度HRC(くわえ部)50~58
表面抵抗値(Ωsq)1×106~109
材質(バネ)プラスチック
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
狭い場所で使える先細タイプ!。先端部は新設計のたて溝でトラスねじにも対応!。くわえ部はすべてダイヤ型なのでネジを3点支持でガッチリつかみます。ダイヤ型のくわえ部はネジだけでなくパイプなど丸物のクランプに最適です。バイスプライヤー型は、ねじ頭をつかんだ後、ロック(固定)できるので強力に回すことが可能!。口幅調節ねじを六角棒レンチで締め緩めができるので、よりしっかり固定した時はロックした後、増し締めが可能!※六角棒レンチ(5mm)は付属しておりません。振り幅が狭くなり、さらに使いやすくなりました。従来のロングノーズバイスプライヤーとしてもお使い頂けます。回す、つかむ、曲げる、クランプを、これ1丁で解決!。AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等、そのほか広範囲に使えるすぐれものです。
用途つぶれたネジやサビちたネジなどの取り外しに。
適合ねじ範囲:トラスねじ M2~M4、なべねじM1.6~M8、六角ねじ 3~13mm
全長(mm)165
質量(g)170
材質(頭)S58C
口幅(mm)9
硬度HRCくわえ部:54~60
アズワン品番64-3672-55
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トラスねじにも対応した新設計のたて溝。くわえ部はすべてダイヤ型とし、計3ヶ所のくわえ部でねじをつかみ、ロックで固定、強力に回します。くわえ部が大きく開くため、各種ねじやパイプに対応可能です。
用途ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、サビついたねじ及び特殊なねじ等の取り外しに
AV機器、OA機器、精密機器、組立家具、自転車、自動車整備等その他広範囲に
パイプ等、丸物のクランプに
回す、つかむ、曲げる、クランプ
種類ねじプライヤ
呼び寸法(mm)130
質量(g)145
使用範囲トラスねじ:M2~M4、なべねじ:M1.6~M6、六角ねじ:3~13mm
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
ドライバーで外せなくなった、つぶれたねじ、錆付いたネジ及び特殊なねじ等の取り外しに大変便利です。全てのくわえ部はダイヤ型で、幅広いサイズのねじを、常に3点保持(独自の3点保持設計)。AV関係、OA機器、精密機械、組立家具、自動車、自転車整備等その他広範囲に使える優れものです。回す、つかむ作業に最適!
種類ねじプライヤ
寸法F(mm)7.5~8.5
使用範囲(mm)小ねじ:3~13.5・M1.6~M6六角ねじ:3~13
寸法E(mm)2.5~3.5
材質(グリップ)エラストマー
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。