7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。
呼び寸法(mm)190 トラスコ品番826-6572 材質SK5 全長(mm)197 質量(g)265 タイプビニールグリップ(柄) 硬さ62~67HRC(刃部) 寸法A(mm)197 寸法D(mm)12 寸法E(mm)20 寸法B(mm)52 寸法C(mm)28 切断能力(Φmm) ピアノ線2.0 切断能力(Φmm) 鉄線2.6 切断能力(Φmm) 銅線3.2 切断径(より線mm2)5.5 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0 切断能力(mm)硬鋼線2.0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

寸法(mm)190 トラスコ品番853-5135 全長(mm)190
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

スリーピークスパワーニッパ
ピアノ線・硬鋼線OK!パワーシリーズは、鋼の品質が違います。 最高級の鋼材を使用し、刃角度や仕上げ作業に改良を重ねて、切断力と耐久性を向上させました。 熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。 偏心テコを採用、JIS規格品に比べ支点(接合部)から刃までの距離が短い為、硬い線材を強力に切断できます。 ハンドルは力が入りやすく握りやすい設計。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
用途ピアノ線・硬鋼線の切断に。 材質SK85(SK5) 硬さHRC62~67(刃部) 切断能力VVF(2芯):Φ1.6mmより線:5.5mm2プラスチック可 材質(グリップ)エラストマー 刃先角度(°)15
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーピークス強力ニッパー
テコの原理を応用し強力にピアノ線・硬鋼線を切断
呼び寸法(mm)190 材質SK85(SK5) 柄部:プラスチック 全長(mm)190 質量(g)270 刃部硬度(HRC)62~67 切断能力(Φmm) ピアノ線2
1丁
3,198 税込3,518
翌々日出荷

スリーピークス精密ニッパー 130mm
寸法(mm)130 トラスコ品番475-4158 全長(mm)130 質量(g)90 切断能力2mm2(より線) 切断能力(Φmm) ピアノ線0.5 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3.2
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

スリーピークスラジオペンチ バネ付
JIS規格品。つかむ・切る・曲げる作業(先端刻み付)
材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ 先端先細 刃部硬度(HRC)54~62 切断能力(Φmm) ピアノ線- 切断能力(Φmm) 鉄線1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り 切断能力(mm)プラスチック 切断能力(Φmm) より線2.0 切断能力(mm)ステンレス-
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト・ナットをくわえられるダイヤ型のくわえ部 偏心テコで強力に切断 工具袋からの出し入れが容易な形状 ハンドルはメーカー独自の幅狭設計により、力が入りやすく握りやすくなっています。 落下防止ストラップ取付用のグリップ穴あり。 手になじみやすいエラストラマー樹脂グリップ。
用途建築・土木・電気工事等 材質SK85 硬さHRC62~67(刃部) 寸法B(mm)51 材質(グリップ)エラストラマー樹脂
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)