ペンチ/プライヤ/ニッパー :「針金 1.2」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。傷が付きにくい先端刻み。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。その他、傷を付けたくない部分の作業に。
呼び寸法(mm)150
トラスコ品番826-6560
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)157
質量(g)100
寸法H(mm)2
先端先細
硬さHRC54~62(刃部)
寸法A(mm)157
切断能力プラスチック可
寸法F(mm)7
寸法D(mm)14
寸法E(mm)8
寸法B(mm)50
材質(グリップ)エラストマー
寸法C(mm)95
寸法I(mm)20
寸法G(mm)2.5
切断能力(Φmm) 鉄線1.2
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(mm)アルミニウムΦ4.0
バネ有り
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。