ペンチ/プライヤ/ニッパー :「針金 1.2」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS付き/【切断能力】ステンレス線:Φ1.2mm 軟鉄線:Φ2.6mm 銅線:Φ3.2mm より線:5.5mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工 材質機械構造用炭素鋼S58C 質量(g)218 呼び寸法(mm)150 刃部硬度HRC58~64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×165×17
1台
1,198 税込1,318
翌日出荷

JIS付き 。両刃タイプ 。スプリング付
用途電気工事・金属細工・針金加工 材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC58~64 切断能力(Φmm)【ステンレス線】1.2 【軟鉄線】2.0 【銅線】3.2 【より線】2.0
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

JIS付き【切断能力】ステンレス線:Φ1.6mm 軟鉄線:Φ3.2mm 銅線:Φ3.6mm より線:8.0mm2
用途電気工事・金属細工・針金加工 材質機械構造用炭素鋼S58C 質量(g)305 呼び寸法(mm)175 刃部硬度HRC58~64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×188×19
1台
1,398 税込1,538
翌日出荷