ペンチ/プライヤ/ニッパー :「φ1.2」の検索結果

特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の刃付けにより、初期の切れ味を持続します。先端を細く、丸みをつけているので狭い箇所に便利です。特殊グリップで作業性が高まります。ステンレス製ですので、さびにくく、耐摩耗性に優れています。
用途電子部品の銅線・軟線の切断に最適です ホビーやアクセサリー等の組み立てや補修にも適しています 材質ステンレス(DSRIK6) 切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ガス・水道・エアー等の工事などに 呼び寸法(mm)250 仕様ドライバー・切り刃付 質量(g)330 製品質量(g)330 切断能力(Φmm) 軟線1.2~2.6 口幅調節9段階
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません。 先端部は加工し易い45°ベントタイプです。 グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります。 グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです。 バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました。
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です。 ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています。 呼び寸法(mm)150 先端先曲り 切断能力(Φmm) 軟線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.2 バネ有り
1本
4,698 税込5,168
当日出荷

トップ工業マイクロニッパ
エコ商品
頭部は同サイズのニッパより25%小さいコンパクトヘッドです 切断時基板や部品を痛めないように刃部先端を丸く加工してあります 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています 握り易い硬質グリップ付き バネ付きですので、連続作業も疲れません バネは交換可能です
用途電子回路基板のリード線や銅線の切断に最適です 全長(mm)124 呼び寸法(mm)125 仕様バネ付 トラスコ品番335-7112 質量(g)65 刃長(mm)14 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)11.4 切断能力(Φmm) 軟線0.13~1.2 切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-5
1個
3,998 税込4,398
欠品中

1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業マイクロシャー 120mm
エコ商品
リード線切断作業専用のニッパです。左右の刃をわずかに食いちがわせてあり、これによって力を入れずにリード線を切断できます。
用途リード線切断(カッティング)専用に、切断面がフラット。 全長(mm)125 トラスコ品番369-1969 切断能力(Φmm) 銅線0.2~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

トップ工業ラジオペンチ
エコ商品
3枚合せ構造で長期に渡りガタ無し。部品等の加工や保持・線材の切断に最適
全長L(mm)128 先端先細 切断能力(mm)Φ0.8(軟線)・Φ1.2(銅線) バネ有り アズワン品番64-3677-60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

先端を60°に曲げてあるので狭い場所に便利です。ステンレス製ですので、さびにくく、耐摩耗性に優れています。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに 全長(mm)115 トラスコ品番387-2513 材質ステンレス(DSRIK6) 質量(g)60 切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2 切断能力(Φmm) 軟銅線0.13~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-2
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

トップ工業斜ニッパ 100mm
エコ商品
弱電関係の細線や銅線の切断に最適です。
用途細線や銅線の切断に。 全長(mm)110 トラスコ品番369-2027 質量(g)60 切断能力(Φmm) 鉄線0.9 切断能力(Φmm) 銅線1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

用途電気工事一般、より線の皮むきと切断に 呼び寸法(mm)120 トラスコ品番327-2401 全長(mm)120 質量(g)80 切断能力(Φmm)皮むき穴1.2 切断能力(Φmm2) より線VSF1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません 刃先はフラット刃です グリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました
用途プラスチックの切断作業に最適です ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています 呼び寸法(mm)150 トラスコ品番327-2419 材質S58C 質量(g)90 先端先細 頭部厚(mm)7.0 頭部長(mm)38.5 先端厚さ(mm)1.5 頭部幅(mm)12.0 切断能力(Φmm) 軟線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.2 バネ有り 先端幅(mm)2.5
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

トップ工業先細ラジオペンチ
エコ商品
3枚合せ構造で長期に渡りガタ無し!。つかんでもキズがつかないギザなしラジオペンチ
呼び寸法(mm)150 先端先細 切断能力(軟線)Φ0.8mm、(銅線)Φ1.2mm バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷