ペンチ/プライヤ/ニッパー :「小さいバネ」の検索結果
ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
頭部は同サイズのニッパより25%小さいコンパクトヘッドです
切断時基板や部品を痛めないように刃部先端を丸く加工してあります
特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています
握り易い硬質グリップ付き
バネ付きですので、連続作業も疲れません
バネは交換可能です
用途電子回路基板のリード線や銅線の切断に最適です
全長(mm)124
呼び寸法(mm)125
仕様バネ付
トラスコ品番335-7112
質量(g)65
刃長(mm)14
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)11.4
切断能力(Φmm) 軟線0.13~1.2
切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
替えバネB-5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。