4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 特殊工具鋼を使用し、耐久性に優れています 先端は細長く、狭い場所での作業性に便利です 握り易い硬質グリップ付き
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です 自動車・機械等の保全や修理にも適しています バネ無し
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端を60°に曲げてあるので狭い場所に便利です。ステンレス製ですので、さびにくく、耐摩耗性に優れています。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに 全長(mm)115 トラスコ品番387-2513 材質ステンレス(DSRIK6) 質量(g)60 切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2 切断能力(Φmm) 軟銅線0.13~1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 替えバネB-2
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

独自の刃付けにより、初期の切れ味を持続します。先端を細く、丸みをつけているので狭い箇所に便利です。特殊グリップで作業性が高まります。ステンレス製ですので、さびにくく、耐摩耗性に優れています。
用途電子部品の銅線・軟線の切断に最適です ホビーやアクセサリー等の組み立てや補修にも適しています 材質ステンレス(DSRIK6) 切断能力(Φmm) 銅線0.13~1.2
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業エッジニッパ
三枚合せ構造で使い込んでもガタが生じません。刃先はフラット刃ですグリップは、手に触れる部分には柔らかいエラストマーを加工してあります。グリップ部は、落下防止用コードにも使用出来る穴付きです。バネ部は、高耐久で弾力調整が可能なリーフスプリングを採用しました
用途45°傾斜刃で狭いところでの線材の切断に便利 呼び寸法(mm)120 全長(mm)120 切断能力(Φmm) 銅線1.0 アズワン品番64-3677-62 切断能力(Φmm2) より線VSF1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング