ペンチ/プライヤ/ニッパー :「給水配管用継手」の検索結果
ペンチ/プライヤ/ニッパーは、細い針金などを掴んだり切ったりする時に使う作業工具です。電気工事、機械整備、電子機器を扱う作業などの精密な作業に用いられています。太い物はペンチ、細い物はラジオペンチで挟み、細い針金などを切る時にはニッパーを使うのが一般的です。プライヤはねじやナットなどの小さな部品を掴む時に便利。製品によって切断能力が異なっており、用途に合わせて製品選びをする必要があります。切れ味や耐久性で選ぶなら、JIS規格級の製品がおすすめです。
円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。
柄部先端はマイナスドライバー形状です。
口開きは細かく9段階調整、作業に応じて最適な柄幅で作業出来ます。
口開き調整はメーカーオリジナルな形状な為、喰い付き抜群です。
用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適。
電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。
呼び寸法(mm)250
全長(mm)253
適合範囲0~48mm
トラスコ品番327-2435
質量(g)300
口開調節9段階
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。
柄部の形状は握り易く、強い締付が出来ます。
5段階に口開きが調整が簡単に出来ます。
製品番号末尾のGはビニールグリップ付です。
用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適です。
電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。
ご家庭内の水回りの補修にも適しています。
全長(mm)253
使用範囲(mm)0~48
材質Cr-V
長さ(mm)(頭部)47.5
厚さ(mm)(頭部)9.8
呼び寸法(mm)250
トルク(N・m)88.3
ハンドル幅(mm)32
口幅調節5段階
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。