ペンチ/プライヤ/ニッパー :「パイプ 平行」の検索結果
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。
アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。
アゴの開きは片手で調節が可能です。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。
少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。
上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
ジョイント部は横方向へのブレを防止する三枚合わせ(ボックスジョイント)です。
口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。
てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。
メーカー同等品と比べて20%UPのワイドな口開きを実現しました。
入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
材質特殊工具鋼
こんなお得な商品も!

ロングノーズバイスプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。狭いところへでも容易に入るロングノーズタイプです。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
切断能力(Φmm) 軟線2.3
仕様軟鉄線を切るカッター部付
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
用途板金、溶接作業。
仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40
トラスコ品番253-5084
全長(mm)197
材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼
最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)
平行開き(mm)11
プレート幅(mm)79
最大締圧力(kN)2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。