6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。 フラットな2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。
用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。 種類その他プライヤ 最大口開き(mm)15 全長(mm)195 仕様総焼き入れ品 トラスコ品番328-7904 質量(g)460 口幅(mm)24 最大締圧力(kN)5.8 頭部硬度HRC42~48 口深(mm)28
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
用途板金、溶接作業。 仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40 トラスコ品番253-5084 全長(mm)197 材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼 最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ) 平行開き(mm)11 プレート幅(mm)79 最大締圧力(kN)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

同じ厚みのシートメタル同士を90°の角度で溶接するのに最適な先端頭部形状になっています。
用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業。 種類その他プライヤ 最大口開き(mm)12 全長(mm)194 仕様総焼入品 トラスコ品番818-4134 質量(g)490 口幅(mm)42 最大締圧力(kN)5 頭部硬度HRC42~49 口深(mm)33
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

頭部が小型なので狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
用途同じ厚みの返りがある2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。 種類その他プライヤ 最大口開き(mm)10 全長(mm)230 仕様総焼き入れ品 トラスコ品番328-7874 質量(g)560 口幅(mm)45 最大締圧力(kN)3.5 頭部硬度HRC42~48 口深(mm)39
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

頭部が小型なので狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
用途同じ厚みの2枚のフラットなパネルを保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。 種類その他プライヤ 最大口開き(mm)10 全長(mm)215 仕様総焼き入れ品 トラスコ品番328-7891 質量(g)510 口幅(mm)45 最大締圧力(kN)4.5 頭部硬度HRC42~48 口深(mm)25
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。 解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
用途フラットなパネルと返りのあるパネルを重ねて保持するのに最適です。 板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。 種類その他プライヤ 最大口開き(mm)14 全長(mm)210 仕様総焼き入れ品 トラスコ品番328-7882 質量(g)470 口幅(mm)24 最大締圧力(kN)5.3 頭部硬度HRC42~48 口深(mm)30
1丁
2,798 税込3,078
翌日出荷