ペンチ/プライヤ/ニッパー :「板金」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
用途板金、溶接作業。
仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40
トラスコ品番253-5084
全長(mm)197
材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼
最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)
平行開き(mm)11
プレート幅(mm)79
最大締圧力(kN)2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー 溶接用
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
アングル、板金、溶接作業、張り板の密着固定に最適です。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ80
全長(mm)297
トラスコ品番374-7247
質量(g)915
横幅(mm)70
最大締圧力(kN)2.5
頭部硬度HRC40~50
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ロングノーズバイスプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
軟鉄線を切るカッター部付。狭い所へでも容易に入るロングノーズサイズ。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
仕様総焼き入れ品
材質/仕上(頭部)クロムモリブデン鋼(SCM435)(本体)構造炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ
硬度(頭部)HRC50~55、(本体)35~45
こんなお得な商品も!

ロングノーズバイスプライヤー
モノタロウ
¥929~
税込¥1,022~
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。狭いところへでも容易に入るロングノーズタイプです。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
切断能力(Φmm) 軟線2.3
仕様軟鉄線を切るカッター部付
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
アングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。歯部の厚みは15mmです。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100
全長(mm)275
トラスコ品番374-7263
質量(g)765
横幅(mm)140
頭部厚(mm)15
口幅(mm)90
最大締圧力(kN)4.0
頭部硬度HRC38~48
口深(mm)86
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
付属品ナット
材質クロムモリブデン鋼
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
付属品ナット
材質クロムモリブデン鋼
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー 溶接用
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
パイプ類の溶接の位置決めなどに最適です。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)角材/70、パイプ/Φ70
全長(mm)280
トラスコ品番374-7255
質量(kg)1
横幅(mm)65
最大締圧力(kN)2.5
頭部硬度HRC40~45
1丁
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。
用途板金、溶接作業に。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100
全長(mm)290
トラスコ品番374-7271
質量(g)805
横幅(mm)140
口幅(mm)88
最大締圧力(kN)4.0
頭部硬度HRC38~48
口深(mm)70
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途板金、溶接作業に張り板の密差固定に最適。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)角材/50、パイプ/Φ64
全長(mm)266
仕様総焼き入れ品
トラスコ品番253-5165
材質/仕上(頭部)構造用炭素鋼(S45C)(本体)構造用炭素鋼(S35C)(表面処理)ニッケルメッキ
質量(g)790
硬度(頭部)HRC3545、(本体)HRC3540
横幅(mm)75
最大締圧力(kN)1.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
同じ厚みのシートメタル同士を90°の角度で溶接するのに最適な先端頭部形状になっています。
用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業。
種類その他プライヤ
最大口開き(mm)12
全長(mm)194
仕様総焼入品
トラスコ品番818-4134
質量(g)490
口幅(mm)42
最大締圧力(kN)5
頭部硬度HRC42~49
口深(mm)33
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。
解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
フラットな2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。
用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。
種類その他プライヤ
最大口開き(mm)15
全長(mm)195
仕様総焼き入れ品
トラスコ品番328-7904
質量(g)460
口幅(mm)24
最大締圧力(kN)5.8
頭部硬度HRC42~48
口深(mm)28
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
頭部が小型なので狭い場所に最適です。
解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
用途同じ厚みの返りがある2枚のパネルを重ねて保持するのに最適です。
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。
種類その他プライヤ
最大口開き(mm)10
全長(mm)230
仕様総焼き入れ品
トラスコ品番328-7874
質量(g)560
口幅(mm)45
最大締圧力(kN)3.5
頭部硬度HRC42~48
口深(mm)39
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
頭部が小型なので狭い場所に最適です。
解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
用途同じ厚みの2枚のフラットなパネルを保持するのに最適です。
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。
種類その他プライヤ
最大口開き(mm)10
全長(mm)215
仕様総焼き入れ品
トラスコ品番328-7891
質量(g)510
口幅(mm)45
最大締圧力(kN)4.5
頭部硬度HRC42~48
口深(mm)25
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
頭部が非常に小型なのでより狭い場所に最適です。
解除レバーがハンドルの上面にあるのではね返りがなく使いやすくなっています。
用途フラットなパネルと返りのあるパネルを重ねて保持するのに最適です。
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正等の板金作業。
種類その他プライヤ
最大口開き(mm)14
全長(mm)210
仕様総焼き入れ品
トラスコ品番328-7882
質量(g)470
口幅(mm)24
最大締圧力(kN)5.3
頭部硬度HRC42~48
口深(mm)30
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
『作業工具』には他にこんなカテゴリがあります
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。