ステンレス製ヤットコ標準タイプTRUSCO当日出荷
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。形状標準材質/仕上SUS410
ステンレス製ヤットコ両丸タイプTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。サイズ(mm)120トラスコ品番270-8957形状両丸全長(mm)120材質/仕上SUS410質量(g)36
ステンレス製ヤットコ片丸タイプTRUSCO当日出荷
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。形状片丸材質/仕上SUS410
P型グリッププライヤーTRUSCO当日出荷
板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業に最適です。
用途板金、溶接作業。仕様総焼き入れ品:頭部硬度HRC35~40本体硬度HRC35~45プレート部硬度HRC35~40トラスコ品番253-5084全長(mm)197材質/仕上頭部:S45C 本体:S35C プレート:S35C表面処理:ニッケルメッキS45C、S35C:構造用炭素鋼最大口開き(mm)11(角材)/Φ13(パイプ)平行開き(mm)11プレート幅(mm)79最大締圧力(kN)2.9RoHS指令(10物質対応)対応
アキシャルプライヤ(Tタイプ)TRUSCO当日出荷
同じ厚みのシートメタル同士を90°の角度で溶接するのに最適な先端頭部形状になっています。
用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業。種類その他プライヤ最大口開き(mm)12全長(mm)194仕様総焼入品トラスコ品番818-4134質量(g)490口幅(mm)42最大締圧力(kN)5頭部硬度HRC42~49口深(mm)33
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
ページ: 1/ 3
PTプライヤーPRO:TRUST(プロトラスト)税込¥1,318~¥1,198~
強力ペンチ片山利器税込¥483¥439
絶縁強力ニッパーフィスコインターナショナル税込¥25,278¥22,980
絶縁平刃ニッパーフィスコインターナショナル税込¥25,278¥22,980
ニッパーWORKPRO税込¥1,099~¥999~
絶縁ラジオペンチフィスコインターナショナル税込¥25,278¥22,980